Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-11-12 - FI-18045 - © STARLOCK-KOVAMETALLIRASPI, KOLMIKULMAINEN Kuva on viitteellinen Erityisen pitkään hiontaan. Poistaa erittäin hyvin betonin jäänteitä, laattalaastia, liima- jäänteitä, maalia, lasikuitua, epoksia, hiilikuitua ja puuta. Helppoa kulmien työstöä Kolmiomuoto tekee vaikeiden kulmien hiomisesta nopeaa ja helppoa. Erittäin pitkä käyttöikä Vapaasti levitetty kovametalli tukkeutuu todella harvoin. Erittäin tehokas materiaalin poisto Erittäin vahva alustuki auttaa poista- maan karkeudet nopeasti ja helposti. Lähes pölytön käyttää Erityisen suuret reiät poistavat pölyn tehokkaasti. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Materiaali Volframi-karbidi Kiinnitys Starlock Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) Karkeus Käsiteltävät materiaalit Tuotenumero 20 Havupuu, Lehtipuu, Tasoite, Väri, CFK, Lasikuitu 0696 121 520 40 Havupuu, Lehtipuu 0696 121 521 60 Havupuu, Lehtipuu 0696 121 522 100 Havupuu, Lehtipuu 0696 121 523 Huomautus Huomaa värähtely; 2/3 värähtelyn enimmäisnopeudesta.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=