Wurth_tuotekuvasto

4.65a1 MULTI- CUTTERIN STARLOCK KIINNITTEISET TERÄT Terät on varustettu uudella Starloc kiinnityksellä, joka sopii erilaisille markkinoilla oleville Multi-Cutter-monitoimiko- neille (myös vanhoihin tähtikiinnitteisiin). Sopii mm. AEG, Bosch, Dremel, Eihell, Fein Multimaster, Milwaukee, Rigid, Würth Terien leikkaavat pinnat on HSS pikateräs, kovametalli tai timanttileikkuulla joten työkalut sopii eri materiaalien työstöön. Sopii koneisiin, joissa kiinnitys Starlock, Starlock Plus, Starlock Max sekä vanhoihin Multi-Cutter koneisiin. Kuva Tuote no Kuvaus Käyttö Mitat Materiaali Pakkaus 1 2 0696 121 110 0696 121 111 Japan Tupla hammastus Siisti ja puhdasleikkuu, pehmeät puumateriaalit, puulevyt, laminaatti, lasikuitu, vahvistetut muovit 50 x 32 mm 40 x 65 mm Bi-metalli 1/5 3 4 0696 121 410 0696 121 411 Yleishammastus Karkea leikkuu, puumateriaali, naulainen puu, puulevyt, laminaatti, lasikuituvahvistetut muovit, ohuet metal- lilevyt 1,0 mm asti 50 x 32 mm 40 x 65 mm Bi-metalli 1/5 5 0696 121 220 Yleishammastus Teräkselle, ruostumaton/haponkestävä teräs, lasikuitu, ruuvit ym. 40 x 32 mm Kovametalli 1/5 6 0696 121 340 Kaavintalasta Silikonin sekä matto liimojen poistoon. 38 x 52 mm Hiiliteräs 1 7 0696 121 412 Sahanterä, yleis- hammastus Karkea leikkuu, puumateriaali, naulainen puu, puulevyt, laminaatti, lasikuituvahvistettu muovit, ohuet metal- lilevyt 1,0 mm asti. ∅ 85 mm Bi-metalli 1 8 0696 121 330 Sahanterä, timant- tihammastus Tiilelle, laatoille, lasikuidulle, kuituvah- vistetulle muoville. ∅ 85 x 2 mm Timantti 1 9 0696 121 320 Raspi Tiilelle, laatoille, laattojen irrottamiseen ja hiontaan ∅ 70 mm Kovametalli 1 10 0696 121 150 Hiomatuki Hiomapaperille 0581 498 .. 93 x 93 mm 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=