Wurth_tuotekuvasto
4.65a2 Laatoitukseen, Saumasaneeraukseen, Putkiasennuksiin, Ikkunankorjauksiin Malli Käyttötarkoitus Tuote n:o kpl Kiinnitys EMS 2.0/1.6 EMS 400 DMS 2 Fine Supercut EMS 10-A Bosch GOP 10.8V Fine Multi- master 250W Timantti Sahanterä Ø 80 Laaja leikkuualue, kaikille marmori, silikoni ja sementtisaumoille 0696 510 40 1 12- kulmainen Timantti Segmettiterä Marmori, silikoni ja sementtisaumoille, tarkkoihin leikkauksiin kulmissa sekä nurkissa 0696 516 2 1 Multi-Cutter Leikkurin varusteet Hionta Hiomatuki kolmi- kulmainen 80x80 Puun hiontaan 0586 703 860 1 1 2 2 1 Hiomapaperi tarrakiinnitys 80x80 0572 75 … 50 Hiomapaperi tarrakiinnitys 90x90 0581 498 .. 50 Teroituskivi Terien teroitukseen 0696 511 1 Kaavinta lastat Maalien, liimajäämien, laatta-liimojen, alustansuoja-aineiden poistoon. 0696 520 6 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=