Wurth_tuotekuvasto
4.70 ISO-KOODI L IC S RE Laatu GC 15 Laatu GC 30 CCMT 09T304-XF 9,67 9,52 3,97 0,4 0620 003505 0620 003510 CCMT 09T308-XF 9,67 9,52 3,97 0,8 0620 003545 0620 003550 CCMT 09T304-XM 9,67 9,52 3,97 0,4 0620 003515 0620 003520 CCMT 09T308-XM 9,67 9,52 3,97 0,8 0620 003525 0620 003530 CCMT 09T308-XR 9,67 9,52 3,97 0,8 0620 003535 0620 003540 Sorvauskääntöterät CoroTurn ® 107 Rombinen 80° Rombinen 55° Rombinen 35° Kolmionmuotoinen 60° Viimeistely-XF Keskiraskas-XM Rouhinta-XMR ISO-KOODI L IC S RE Laatu GC 15 Laatu GC 30 VBMT160404-XF 16,6 9,52 4,76 0,4 0620 022500 VBMT160408-XF 16,6 9,52 4,76 0,8 0620 022510 0620 022515 VBMT160404-XM 16,6 9,52 4,76 0,4 0620 022520 0620 022525 VBMT160408-XM 16,6 9,52 4,76 0,8 0620 022530 0620 022535 VBMT160408-XR 16,6 9,52 4,76 0,8 0620 022540 0620 022545 ISO-KOODI L IC S RE Laatu GC 15 Laatu GC 30 TCMT 110304-XF 10,74 6,35 3,17 0,4 0620 020500 0620 020505 TCMT 110308-XF 10,74 6,35 3,17 0,8 0620 020510 0620 020515 TCMT 110304-XM 10,74 6,35 3,17 0,4 0620 020520 0620 020525 TCMT 110308-XM 10,74 6,35 3,17 0,8 0620 020530 0620 020535 TCMT 16T308-XR 16,50 9,52 3,97 0,8 0620 020540 0620 020545 TCMT 16T312-XR 16,50 9,52 3,97 0,8 0620 020550 0620 020555 ISO-KOODI L IC S RE Laatu GC 15 Laatu GC 30 DCMT 11T304-XF 11,63 9,52 3,97 0,4 0620 004500 0620 004505 DCMT 11T308-XF 11,63 9,52 3,97 0,8 0620 004510 0620 004515 DCMT 11T304-XM 11,63 9,52 3,97 0,4 0620 004520 0620 004525 DCMT 11T308-XM 11,63 9,52 3,97 0,8 0620 004530 0620 004535 DCMT 11T308-XR 11,63 9,52 3,97 0,8 0620 004540 0620 004545 DCMT 11T312-XR 11,63 9,52 3,97 0,8 0620 004550 0620 004555
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=