Wurth_tuotekuvasto
4.72 Arno Sorvauskääntöterät I=d s d1 r laatu Tuote n:o laatu Tuote n:o SCMT 09T304 EN 9,52 3,97 4,4 0,4 AP2035 0620 019 100 09T308 EN 9,52 3,97 4,4 0,8 0620 019 140 120408 EN 12,7 4,76 5,5 0,8 0620 019 178 SNMG 120408 NM2 12,7 4,76 5,16 0,8 AP2320 0620 019 280 AP2335 0620 019 285 SPMR 120308 EN 12,7 3,18 0,8 AM35C 0620 019 666 I d s d1 r laatu Tuote n:o laatu Tuote n:o TCGT 16T304 FN-ALU 16,5 9,52 3,97 4,4 0,4 AK10 0620 020 030 16T308 FN-ALU 16,5 9,52 3,97 4,4 0,8 0620 020 034 TCMT 110204 EN-AM 11 6,35 2,38 2,8 0,4 AP2320 0620 020 040 AP2335 110208 EN-AM 11 6,35 2,38 2,8 0,8 0620 020 050 16T304 EN-AM 16,5 9,52 3,97 4,4 0,4 0620 020 080 16T308 EN-AM 16,5 9,52 3,97 4,4 0,8 0620 020 140 TNMG 110404 EN-NA 11 6,35 4,76 9,4 AP2320 0620 020 207 AM2130 160404 NM2 16,5 9,52 4,76 3,81 0,4 0620 020 220 160408 NM2 16,5 9,52 4,76 3,81 0,8 0620 020 240 0620 020 242 160412 NM2 16,5 9,52 4,76 3,81 1,2 0620 020 248 220412 EN-NMG 22,0 12,7 4,76 5,16 1,2 0620 020 285 TPMR 110304 EN 11,0 6,35 3,18 0,4 AR27C 0620 020 400 AM35C 110308 EN 11,0 6,35 3,18 0,8 160304 EN 16,5 9,52 3,18 0,4 0620 020 410 0620 020415 160308 EN 16,5 9,52 3,18 0,8 0620 020 420 0620 020425 90° I d s d1 r laatu Tuote n:o laatu Tuote n:o VBMT 160408 EN 16,6 9,52 4,76 4,4 0,8 HC7620 1970 050 918 VCGT 160404-ALU 16,6 9,52 4,76 4,4 0,4 AP2320 0620 022 010 160408-ALU 16,6 9,52 4,76 4,4 0,8 0620 022 012 VCMT 160404 EN-AM 16,6 9,52 4,76 4,4 0,4 AP2320 0620 022 040 160408 EN-AM 16,6 9,52 4,76 4,4 0,8 0620 022 060 WNMG 060408 EN-NM2 6,6 9,52 4,76 3,81 0,8 AP2025 AM2130 0620 023 095 080404 EN-NM2 8,69 12,7 4,76 5,16 0,4 0620 023 110 080408 EN-NM2 8,69 12,7 4,76 5,16 0,8 0620 023 112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=