Wurth_tuotekuvasto

4.74 Osaprofiili Malli Nousu I d x Y HC5630 55° 16 ER-T-AG 55 8-48 16 9,52 11,8 7,6 1970 016 423 60° 16 ER-T-AG 60 0,5-3 16 9,52 11,7 7,5 1970 016 395 I d s d1 r bs laatu Tuote n:o APKT1604PDER 16,3 9,45 5,26 4,4 0,8 2,5 HC4615 1970 012 610 APKT1604PDER 16,3 9,45 5,26 4,4 0,8 2,5 HC4535 1970 012 611 LDHT15T3PD.R 15 9,52 3,97 4,4 0,8 1,6 AM36C 0620 312 060 SEKN I d s bs laatu Tuote n:o 1203 AF.N 12,7 12,7 3,18 1,7 AR26C 0620 319 210 1504 AFTN AM36C 0620 319 222 SEKR 1203 AF-TN AR26C 0620 319 225 SPKN 1203 ED.R 12,7 12,7 3,18 1,5 AR26C 0620 319 322 TPKN I d s r bs laatu 1603 PD.R 16,5 9,52 3,18 1,3 AR26C 0620 320 085 2204 PD.R 22 12,7 4,76 1,4 AR26C 0620 320 112 Osaprofiili Malli Nousu I d x Y HC5630 55° 16 IR-T-AG 55 8-48 16 9,52 1970 016 424 60° 16 IR-T-AG 60 0,5-3 16 9,52 11,8 7,7 1970 016 396 Sisäkierre SDHT-AE I d s r bs laatu Tuote n:o 1204 AE.N 12,7 12,7 4,76 5,5 1,7 AP40F 0620 319 150 Kierrekääntöterät Jyrsinkääntöterät Ulkokierre

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=