Wurth_tuotekuvasto

4.75 Asetuskulma 63° -Tappikiinnitys -Negatiivinen kääntöterä Asetuskulma 93° -Tappikiinnitys -Negatiivinen kääntöterä Kuvissa oikeakätinen pidin Asetuskulma 95° -Tappikiinnitys -Negatiivinen kääntöterä Ulkosorvaus teränpitimet PCLN h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R PCLN-R/L 2020 K12-T 20 20 125 27,4 12,9 25 CN...1204 0620 116 112 PCLN-R/L 2525 M12-T 25 25 150 28 12,9 32 CN...1204 0620 116 114 Varaosat Aluspala Vipu Ruuvi Holkki Asennustuurna Avain PCLN-R/L...12 UP 1111 HP 1111 SP 1111 RP 1111 MP 1111 KP 1111 Asetuskulma 45° -Tappikiinnitys -Negatiivinen kääntöterä PDJN h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R PDJN-R/L 2020 K15-T 20 20 125 34,7 15,5 25 DN...1506 0620 116 130 PDJN-R/L 2525 M15-T 25 25 150 34,7 15,5 32 DN...1506 0620 116 132 Varaosat Aluspala Vipu Ruuvi Holkki Asennustuurna Avain PDJN-R/L...15 UP 2421 HP 2421 SP 1111 RP 1111 MP 1111 KP 1111 PDNN h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R PDNN-R/L 2525 M15-T 25 25 150 36,5 15,5 12,5 DN...1506 0620 116 155 PSSN h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R PSSN-R/L 2020 K12-T 20 20 125 29,3 12,7 25 SN...1204 0620 116 198 PSSN-R/L 2525 M12-T 25 25 150 29,3 12,7 32 SN...1204 0620 116 200 Varaosat Aluspala Vipu Ruuvi Holkki Asennustuurna Avain PDNN-R/L...M15-T UP 2421 HP 2421 SP 1111 RP 1111 MP 1111 KP 1111 Varaosat Aluspala Vipu Ruuvi Holkki Asennustuurna Avain PSSN-R/L...12 UP 5112 HP 1111 SP 1111 RP 1111 MP 1111 KP 1111

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=