Wurth_tuotekuvasto

4.79 SS LRIS SA SY SP Ruuvi SP 1111 0620 219020 SP 1114 0620 219030 SP 3111 0620 219050 SP 5751 0620 219055 SS 1111 0620 219060 SS 1114 0620 219070 SS 1221 0620 219080 SS 1230 0620 219085 SS 1751 0620 219090 SS 1754 0620 219100 SS 1756 8657 019 110 SS 2314 0620 219120 SS 2315 8657 019 130 SS 5151 8657 019 140 SS 5155 8657 019 150 SS 8835 0620 219155 SA 3T 0620 219010 LRIS M4x10 8657 019 170 LRIS M5x10 8657 019 172 Alus- pala UP 1111 0620 221010 UP1221 0620 221020 UP 2421 0620 221030 UP 5112 0620 221040 UP 6211 0620 221050 UP6811 0620 221054 UP71011 0620 221060 US 1111 0620 221066 US 1221 0620 221068 US 2311 0620 221070 US 3431 0620 221075 US 4111 0620 221080 US 4221 0620 221090 US 5511 0620 221100 US 6522 0620 221110 YE 3 0620 225010 YI 3 8657 025 050 Tuote n:o Vipu HP 1111 0620 208010 HP 2421 0620 208030 HP 4751 0620 208040 HP 6051 0620 208050 Avain KP 1111 8657 011 010 KS 1111 0620 211030 KE 1111 0620 211060 KS 1115 0620 211040 KS 1751 0620 211050 Aluspalan ruuvi GBS 1111 0620 213010 GBS 1221 0620 213020 Asennus- tuurna MP 1111 8657 013 030 MP 3111 8657 013 050 Holkki RP 1111 0620 218010 RP 3111 0620 218030 Pidin SBN h2 b h3 I1 b1 h4 Tuote n:o Lehti 2020-26-K 20 20 26 90 33 39 0620134020 AH101 26 2520-32-K 25 20 32 110 36 48 0620134025 AH101 32 Pistoterän lehti AH 101 H3 I b2 Dmax EB Tuote n:o Terä pala HC3630 26 2,2 26 110 1,6 50 2,2 1970 016 085 1970 016158 26 3,1 26 110 2,4 75 3,1 1970 016 086 1970 016165 26 4,1 26 110 3,2 80 4,1 1970 016 087 1970 016174 32 2,2 32 150 1,6 50 2,2 1970 016 088 1970 016158 32 3,1 32 150 2,4 100 3,1 1970 016 089 1970 016165 32 4,1 32 150 3,2 100 4,1 1970 016 090 1970 016174 Varaosat Katkaisu- ja pistoterä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=