Wurth_tuotekuvasto
4.80 Kiilaurajyrsin 2-leikkuinen Lieriövartinen Pikateräs HSSE Co 8% Porautuva Toleranssi e8 Kiilaurajyrsin 2-leikkuinen, pitkä malli Lieriövartinen DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Porautuva Toleranssi e8 Varsijyrsin 1-leikkuinen, alumiinille Lieriövartinen weldon kiinnitys Lyhyt malli HSCO Co 8% Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Hammas- luku Z Tuote n:o 4 8 12 60 1 0658 010040 5 8 12 60 1 0658 010050 6 8 14 60 1 0658 010060 8 8 15 80 1 0658 010080 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 2 6 4 48 0658 020020 3 6 6 49 0658 020030 4 6 7 51 0658 020040 5 6 8 52 0658 020050 6 6 8 52 0658 020060 7 10 10 60 0658 020070 7,5 10 11 61 0658 020075 8 10 11 61 0658 020080 9 10 11 61 0658 020090 10 10 13 63 0658 020100 11 12 13 70 0658 020110 12 12 16 73 0658 020120 13 12 16 73 0658 020130 14 12 16 73 0658 020140 16 16 19 79 0658 020160 18 16 19 79 0658 020180 20 20 22 88 0658 020200 22 20 22 88 0658 020220 24 25 26 102 0658 020240 25 25 26 102 0658 020250 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 2 6 7 54 0658 021 020 3 6 8 56 0658 021 030 4 6 11 63 0658 021 040 5 6 13 68 0658 021 050 6 6 13 68 0658 021 060 8 10 19 95 0658 021 080 10 10 22 95 0658 021 100 12 12 26 110 0658 021 120 16 16 32 123 0658 021 160 18 16 32 123 0658 021 180 20 20 38 141 0658 021 200 Kiilaurajyrsin 3-leikkuinen Lieriövartinen, porautuva DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Toleranssi e8 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 2 6 7 51 0658 030020 3 6 8 52 0658 030030 3,5 6 10 54 0658 030035 4 6 11 55 0658 030040 4,5 6 11 55 0658 030045 5 6 13 57 0658 030050 6 6 13 57 0658 030060 7 10 16 66 0658 030070 7,5 10 16 66 0658 030075 8 10 19 69 0658 030080 9 10 19 69 0658 030090 10 10 22 72 0658 030100 11 12 26 83 0658 030110 12 12 26 83 0658 030120 13 12 26 83 0658 030130 14 12 26 83 0658 030140 15 12 26 83 0658 030150 16 16 32 92 0658 030160 18 16 32 92 0658 030180 20 20 38 104 0658 030200 Kiilaurajyrsimet Kiilaurajyrsin 3-leikkuinen, pitkä malli Lieriövartinen, porautuva DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Toleranssi e8 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 3 6 12 56 0658 031030 4 6 19 63 0658 031040 5 6 24 68 0658 031050 6 6 24 68 0658 031060 7 10 30 80 0658 031070 8 10 38 88 0658 031080 9 10 38 88 0658 031090 10 10 45 95 0658 031100 12 12 53 110 0658 031120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=