Wurth_tuotekuvasto
4.81 Varsijyrsin Lieriövartinen, porautuva Lyhyt malli DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Toleranssi k10 Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 3 6 8 52 4 0658 040030 4 6 11 55 4 0658 040040 5 6 13 57 4 0658 040050 6 6 13 57 4 0658 040060 8 10 19 69 4 0658 040080 10 10 22 72 4 0658 040100 11 12 22 79 4 0658 040110 12 12 26 83 4 0658 040120 14 12 26 83 4 0658 040140 16 16 32 92 4 0658 040160 18 16 32 92 4 0658 040180 20 20 38 104 4 0658 040200 22 20 38 104 6 0658 040220 24 25 45 121 6 0658 040240 25 25 45 121 6 0658 040250 28 25 45 121 6 0658 040280 Varsijyrsin 2-leikkuinen, pallopäinen Lieriövartinen Pikateräs HSSE Co 8% Toleranssi e8 Varsijyrsin 4-leikkuinen 3 - 20 mm, DIN 844 6-leikkuinen 22 - 25 mm, DIN 844 Lieriövartinen, porautuva Pitkä malli Pikateräs HSSE Co 8% Toleranssi k10 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 3 6 12 56 0658 041030 4 6 19 63 0658 041040 5 6 24 68 0658 041050 6 6 24 68 0658 041060 8 10 38 88 0658 041080 10 10 45 95 0658 041100 12 12 53 110 0658 041120 14 12 53 110 0658 041140 16 16 63 123 0658 041160 20 20 75 141 0658 041200 22 20 75 141 0658 041220 24 25 90 166 0658 041240 25 25 90 166 0658 041250 Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 3 6 8 56 0658 120030 4 6 11 63 0658 120040 5 6 13 68 0658 120050 6 6 13 68 0658 120060 8 10 19 88 0658 120080 10 10 22 95 0658 120100 12 12 26 110 0658 120120 13 12 26 110 1658 120 130 14 12 26 110 0658120140 15 12 26 110 1658 120 150 Varsijyrsimet Varsijyrsin Lieriövartinen, weldon kiinnitys Lyhyt, DIN 844 Rouhintamalli, pyöreäharjainen NR Keskileikkuulla HSSE Co 8% TIALN-pinnoitus Rouhintamalli NR TIALN-pinnoitus Rouhintamalli, NRF-Fein Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 6 6 13 57 4 0658 340060 7 10 16 66 4 0658 340070 8 10 19 69 4 0658 340080 9 10 19 69 4 0658 340090 10 10 22 72 4 0658 340100 11 12 22 79 4 0658 340110 12 12 26 83 4 0658 340120 13 12 26 83 4 0658 340130 14 12 26 83 4 0658 340140 15 12 26 83 4 0658 340150 16 16 32 92 4 0658 340160 18 16 32 92 4 0658 340180 20 20 38 104 4 0658 340200 22 20 38 104 5 0658 340220 25 25 45 121 5 0658 340250 28 25 45 121 5 0658 340280 30 25 45 121 5 1658 340 300 Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 10 10 22 72 4 0658 443100 12 12 26 83 4 0658 443120 14 12 26 83 4 0658 443140 16 16 32 92 4 0658 443160 18 16 32 92 4 1658 443 180 20 20 38 104 4 0658 443200 Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 6 6 13 57 4 0658 444060 8 10 19 69 4 0658 444080 10 10 22 72 4 0658 444100 12 12 26 83 4 0658 444120 16 16 32 92 4 0658 444160 18 16 32 92 4 0658 444180 20 20 38 104 4 0658 444200
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=