Wurth_tuotekuvasto
4.82 Varsijyrsin TIALN-pinnoitettu Lieriövartinen DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Porautuva Kiilaurajyrsin 3-leikkuinen, TIALN-pinnoitettu Lieriövartinen DIN 844 Pikateräs HSSE Co 8% Porautuva Täyskovametalliset varsijyrsimet Lieriövarsi DIN 6535 HB Poraava malli TiAIN-pinnoite Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 2 6 7 51 0658 430 020 3 6 8 52 0658 430 030 4 6 11 55 0658 430 040 5 6 13 57 0658 430 050 6 6 13 57 0658 430 060 7 10 16 66 0658 430 070 8 10 19 69 0658 430 080 9 10 19 69 0658 430 090 10 10 22 72 0658 430 100 12 12 26 83 0658 430 120 14 12 26 83 0658 430 140 16 16 32 92 0658 430 160 18 16 32 92 0658 430 180 20 20 38 104 0658 430 200 22 20 38 104 0658 430 220 25 25 45 121 0658 430 250 28 25 45 121 0658 430 280 30 25 45 121 0658 4303 00 Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 3 6 8 52 4 0658 440 030 4 6 11 55 4 0658 440 040 5 6 13 57 4 0658 440 050 6 6 13 57 4 0658 440 060 8 10 19 69 4 0658 440 080 10 10 22 72 4 0658 440 100 12 12 26 83 4 0658 440 120 14 12 26 83 4 0658 440 140 16 16 32 92 4 0658 440 160 20 20 38 104 4 0658 440 200 22 20 38 104 6 0658 440 220 25 25 45 121 6 0658 440 250 Ø mm 3-leikkuinen 4-leikkuinen Leikkuu pit. Koko pit. Tuote n:o Leikkuu pit. Koko pit. Tuote n:o 2 3 50 0658 530 020 8 8 0658 540 020 3 7 57 0658 530 030 12 40 0658 540 030 4 8 57 0658 530 040 12 40 0658 540 040 5 10 57 0658 530 050 14 50 0658 540 050 6 10 57 0658 530 060 16 50 0658 540 060 8 16 63 0658 530 080 20 60 0658 540 080 10 19 72 0658 530 100 22 70 0658 540 100 12 22 83 0658 530 120 22 70 0658 540 120 14 22 83 0658 530 140 25 75 0658 540 140 Kiilaurajyrsin 2-leikkuinen, TIALN-pinnoitettu Lieriövartinen DIN 327B Pikateräs HSSE Co 8% Porautuva Ø mm Varren Ø Leikkuu pituus Koko pituus Tuote n:o 4 6 7 51 0658 420 040 5 6 8 52 0658 420 050 6 6 8 52 0658 420 060 7 10 10 60 0658 420 070 8 10 11 61 0658 420 080 9 10 11 61 0658 420 090 10 10 13 63 0658 420 100 12 12 16 73 0658 420 120 14 12 16 73 0658 420 140 16 16 19 79 0658 420 160 18 16 19 79 0658 420 180 20 20 22 88 0658 420 200 Varsi- ja kiilaurajyrsimet Varsijyrsin TIALN-pinnoitettu Lieriövartinen Rouhinta-viimeistelymalli DIN 844 Toleranssi k10 Ø mm Varren Ø Leikkuu pit. Koko pit. Leikkuu Z Tuote n:o 6 6 13 57 4 0658 442 060 8 10 19 69 4 0658 442 080 10 10 22 72 4 0658 442 100 12 12 26 83 4 0658 442 120 14 12 26 83 4 0658 442 140 16 16 32 92 4 0658 442 160 18 16 32 92 4 0658 442 180 20 20 38 104 4 0658 442 200 22 20 38 104 5 0658 442 220
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=