Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-18 - FI-17997 - © Phillips • Würth:n värikoodijärjestelmä • Kärki: Standardien DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH mukainen, Black Point– kärki 3 K RUUVIMEISSELIT Taipuisa 3K kahva takaa parhaan ergonomian, voimansiirron ja työsken- telyn mukavuuden. • Varsi: Kuusiovarsi, mattakro- mattu • Vääntökuusio mattanikke- löity, karkaistu ja iskunkes- tävä • Lyöntinuppi Tuotenumero Kärjen paksuus x kärjen leveys Varren pituus (A) Kahvan pituus / kahvan leveys Pituus 0613 200 045 0,8 x 4,5 mm 90 mm 96 / 31 mm 186 mm 0613 200 055 1 x 5,5 mm 100 mm 96 / 31 mm 196 mm 0613 200 07 1,2 x 7 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm 0613 200 09 1,6 x 9 mm 150 mm 114 / 38 mm 164 mm 0613 200 10 1,6 x 10 mm 175 mm 114 / 38 mm 289 mm 0613 200 12 2 x 12 mm 200 mm 114 / 38 mm 314 mm 3K RUUVIMEISSELISARJA SUORAURA/PH 5 osaa. Kolme suoraura- ja kaksi Phillips-ruuvimeisseliä auto- ja metallialan käyttöön. Suorauraruuvimeisselit • 1 x 5,5 x 100 • 1,2 x 7 x 125 • 1,6 x 9 x 150 2 PH-ruuvimeisseliä • PH 1, PH 2 Tuotenumero 0613 901 5 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl Litteä suoraura • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen, Black Point –kärki Tuotenumero 0613 201 1 0613 201 2 0613 201 3 Kärjen koko PH1 PH2 PH3 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus (B) 96 mm 106 mm 114 mm Pituus 176 mm 206 mm 264 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=