Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-19 - FI-17025 - © 3K RUUVIMEISSELISARJA TORX Taipuisa 3K kahva takaa par- haan ergonomian, voiman- siirron ja työskentelyn muka- vuuden. • Varsi: Pyöreä varsi, mattakro- mattu • Kärki: TX-vääntiö, jossa on Black Point -kärki • Würthin värikoodijärjestelmä • Vääntiön tyyppi /kokomer- kintä on painettu kahvan päähän helpottamaan oikean koon tunnistamista Tuotenumero 0613 903 6 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl 3K RUUVIMEISSELIT Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus Kahvan pituus / kahvan leveys 0613 203 06 TX6 60 mm 73 / 20 mm 0613 203 07 TX7 60 mm 73 / 20 mm 0613 203 08 TX8 60 mm 83 / 27 mm 0613 203 09 TX9 60 mm 83 / 27 mm 0613 203 10 TX10 80 mm 83 / 27 mm 0613 203 15 TX15 80 mm 96 / 31 mm 0613 203 20 TX20 100 mm 96 / 31 mm 0613 203 25 TX25 100 mm 106 / 35 mm 0613 203 27 TX27 115 mm 106 / 35 mm 0613 203 30 TX30 115 mm 106 / 35 mm 0613 203 40 TX40 130 mm 114 / 38 mm Torx 6-osainen sarja. TX-ruuvimeisselit: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=