Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-19 - FI-17999 - © RUUVIMEISSELITELINE Tyhjä teline enintään 15 ruuvi- meisselin säilytykseen. Sopii kiinnitettäväksi levyihin, joissa on neliömäiset reiät, TOOL- system-työkaluvaunuun tai ORSY1-hyllyjärjestelmään. • Poratut reiät seinäkiinnitystä varten • Musta mattapinta, jauhemaalattu • Pidikkeet neliönmuotoisiin reikiin kiin- nittämistä varten Tuotenumero 0714 938 218 Leveys 100 mm Korkeus 185 mm RUUVIMEISSELISARJA TELINEESSÄ Ruuvimeisselit metalli- sessa telineessä Telineessä on reiät seinäkiinni- tystä varten Ruuvimeisseleissä kuusiovarsi ja vääntökuusio Sisältö: 8-osaa 3 kuusiovarrella , vääntökuusiolla ja lyöntinupilla varustettua suorauraruuvi- meisseliä • 1,0 x 5,5 x 100 • 1,2 x 7,0 x 125 • 1,6 x 9,0 x 150 1 lyhyt pyöreällä varrella varustettu suo- rauraruuvimeisseli • 1,0 x 5,5 x 25 3 kuusiovarrella , vääntökuusiolla ja lyöntinupilla varustettua PH-ruuvi- meisseliä • PH 1, PH 2, PH 3 1 lyhyt pyöreällä varrella varustettu PH-ruuvimeisseli • PH 2 Tuotenumero 0613 940 81 Kappalemäärä sarjassa 8 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 940 81 Suorauraruuvimeisseli 1 x 5,5 x 25 mm 0613 251 05 1 Suorauraruuvimeisseli 1 x 5,5 x 100 mm 0613 321 055 1 Suorauraruuvimeisseli 1,2 x 7 x 125 mm 0613 321 07 1 Suorauraruuvimeisseli 1,6 x 9 x 150 mm 0613 321 09 1 PH 2; varsi 25 mm 0613 252 2 1 PH1; varsi 80 mm 0613 322 1 1 PH2: varsi 100 mm 0613 322 2 1 PH3; varsi 150 mm 0613 322 3 1 Ruuvimeisseliteline 0714 938 218 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=