Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-20 - FI-17996 - © Ruuvimeisselit kuusiovarrella ja vääntökuusiolla konepaja- käyttöön. Varsi: Mattakromattu Sisältö: 6-osaa 1 suorauraruuvimeisseli kuusiovarrella ilman vääntökuusiota • 0,6 x 3,5 x 80 3 kuusiovarrella ja vääntökuusiolla varustettua suorauraruuvimeisseliä • 1,0 x 5,5 x 100 • 1,2 x 6,5 x 125 • 1,6 x 8,0 x 150 2 kuusiovarrella ja vääntökuusiolla varustettua PH-ruuvimeisseliä • PH 1, PH 2 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 942 26 Suorauraruuvimeisseli SLT; 0,6 x 3,5 x 80 mm 0613 421 035 1 Suorauraruuvimeisseli SLT; 1 x 5,5 x 100 mm 0613 421 055 1 Suorauraruuvimeisseli SLT; 1,2 x 6,5 x 125 mm 0613 421 065 1 Suorauraruuvimeisseli SLT; 1,6 x 8 x 150 mm 0613 421 08 1 Ruuvimeisseli PH1 0613 422 1 1 Ruuvimeisseli PH2 0613 422 2 1 KONEPAJAN RUUVIMEISSELISARJA Tuotenumero 0613 942 26 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl Ruuvimeisselit kuusiovarrella ja vääntökuusiolla puutöihin Varsi: Mattakromattu Sisältö: 5 osaa 1 suorauraruuvimeisseli kuusiovarrella ilman vääntökuusiota • 0,6 x 3,5 x 80 2 kuusiovarrella ja vääntökuusiolla varustettua suorauraruuvimeisseliä • 1,0 x 5,5 x 100 • 1,2 x 6,5 x 125 2 kuusiovarrella ja vääntökuusiolla varustettua PZ-ruuvimeisseliä • PZ 1, PZ 2 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 942 35 Suorauraruuvimeisseli SLT; 0,6 x 3,5 x 80 mm 0613 421 035 1 Suorauraruuvimeisseli SLT; 1 x 5,5 x 100 mm 0613 421 055 1 Suorauraruuvimeisseli SLT; 1,2 x 6,5 x 125 mm 0613 421 065 1 Ruuvimeisseli PZ1 0613 423 1 1 Ruuvimeisseli PZ2 0613 423 2 1 PUUSEPÄN RUUVIMEISSELISARJA Tuotenumero 0613 942 35 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=