Wurth_tuotekuvasto
Pozidriv, vääntökuusio • Kärki: Standardin ISO 8764-PZ mukainen, Black Point –kärki Tuotenumero 0613 423 1 0613 423 2 0613 423 3 0613 423 4 Kärjen koko PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 96 / 31 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm 120 / 40,5 mm Phillips, vääntökuusio • Kärki: Standardien DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH mukainen, Black Point –kärki Tuotenumero 0613 422 1 0613 422 2 0613 422 3 0613 422 4 Kärjen koko PH1 PH2 PH3 PH4 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm Kahvan pituus (B) 96 mm 106 mm 114 mm 120 mm Pituus 176 mm 206 mm 264 mm 320 mm Suoraura, vääntökuusio • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen Black Point -kärki Tuotenumero 0613 421 055 0613 421 065 0613 421 08 0613 421 10 0613 421 12 Kärjen paksuus x kärjen leveys 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm 1,6 x 8 mm 1,6 x 10 mm 2 x 12 mm Varren pituus (A) 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 96 / 31 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm 114 / 38 mm 120 / 40,5 mm Pituus 196 mm 231 mm 264 mm 289 mm 320 mm KUUSIOVARTISET RUUVIMEISSELIT Tuotenumero 0613 421 035 0613 421 004 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,6 x 3,5 mm 0,8 x 4 mm Varren pituus (A) 80 mm 90 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 83 / 27 mm 96 / 31 mm Pituus 158 mm 186 mm STEP - 2017-12-20 - FI-17998 - © • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen Black Point -kärki Suoraura, ilman vään- tökuusiota •Varsi: Mattakromattu kuu- siovarsi • 2-komponenttikahva
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=