Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-28 - FI-17025 - © Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike 0613 615 005 0613 615 035 Ersit. 3K Ruuvimeisseli kapea 3,5x0,6x100mm 0613 615 045 Erist. 3K Ruuvimeisseli kapea 4,5x1,0x125mm 0613 615 055 Erist. 3K Ruuvimeisseli kapea 5,5x1,0x125mm 0613 615 1 Erist. 3K Ruuvimeisseli kapea PH1x80mm 0613 615 2 Erist. 3K Ruuvimeisseli kapeaPH2x100mm 6-osainen sarja. Tai- puisa 3K-kahva takaa parhaan ergonomian, voimansiirron ja työskentelyn mukavuuden • Varsi:Pyöreä varsi mattakromattu • Kärki: TX-vääntiö, jossa on Black Point -kärki • Würthin värikoodijärjestelmä • Vääntiön tyyppi/kokomerkintä on painettu kahvan päähän helpotta- maan oikean ruuvin tunnistamista Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike 0613 903 6 0613 203 08 3K TORX-Ruuvimeisseli TX8 0613 203 10 3K TORX Ruuvimeisseli TX10 0613 203 15 3K TORX Ruuvimeisseli TX15 0613 203 20 3K TORX Ruuvimeisseli TX20 0613 203 25 3K TORX Ruuvimeisseli TX25 0613 203 30 3K TORX Ruuvimeisseli TX30 3K TORX-RUUVIMEISSELISARJA 6-OS Konepajakäyttöön (autoala, metalliteollisuus). 5 osaa: 1,0 x 5,5/1,2 x 7,0/1,6 x 9,0 mm, PH 1 / PH 2 Taipuisa 3K-kahva takaa par- haan ergonomian, voiman- siirron ja työskentelyn muka- vuuden. Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike 0613 901 5 0613 200 055 3K Ruuvimeisseli 1,0 x 5,5 mm 0613 200 07 3K Ruuvimeisseli 1,2 x 7,0 mm 0613 200 09 3K Ruuvimeisseli 1,6 x 9,0 mm 0613 201 1 3K Ristiurameisseli PH1 0613 201 2 3K Ristiurameisseli PH2 3K RUUVIMEISSELISARJA 5-OS. 3K RUUVIMEISSELISARJA KAPEAT ERIST 5-OS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=