Wurth_tuotekuvasto

RUUVIMEISSELI, AW-VÄÄNTIÖ Varsi: Pyöreä varsi, mattakro- mattu Kärki: Black Point -kärki Värikoodatut koot AW-vääntiön edut aikaisem- piin vääntiöihin verrattuna: • Parempi voimansiirto • Pidempi käyttöikä • Optimoitu keskitys • Suurin mahdollinen kärjen kosketus- pinta väännettäessä – ylösnostavat voimat • Käytännössä ei lainkaan ylösnostavaa voimaa. Tasainen voiman jakautuminen estää pintakäsittelyn vahingoittumisen ja näin ollen varmistaa korroosion- kestävyyden Tuotenumero 0613 437 10 0613 437 20 0613 437 25 Kärjen koko AW10 AW20 AW25 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 100 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 95 / 31 mm 106 / 35 mm 106 / 35 mm STEP - 2017-12-21 - FI-17995 - © PALLOKÄRKINEN KUUSIOKOLO RUUVIMEISSELI Varsi : Kuusiovarsi, mattakro- mattu Kärki: Sama koko kuin DIN 911 Black Point -kärjessä Tuotenumero 0613 415 03 0613 415 04 0613 415 05 0613 415 06 Kärjen koko 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm Varren pituus (A) 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 83 / 27 mm 96 / 31 mm 106 / 35 mm 106 / 35 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=