Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-21 - FI-17993 - © Tuotenumero 0613 923 35 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 923 35 Suorauraruuvimeisseli 1 x 5,5 x 125 mm 0613 231 055 1 Suorauraruuvimeisseli 1,2 x 6,5 x 150 mm 0613 231 065 1 Suorauraruuvimeisseli 0,6 x 3,5 x 100 mm 0613 231 735 1 Ruuvimeisseli, PZ 1; 80 mm 0613 233 1 1 Ruuvimeisseli, PZ 2; 100 mm 0613 233 2 1 Tuotenumero 0613 923 26 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 923 26 Suorauraruuvimeisseli 1 x 5,5 x 125 mm 0613 231 055 1 Suorauraruuvimeisseli 1,2 x 6,5 x 150 mm 0613 231 065 1 Suorauraruuvimeisseli 1,2 x 8 x 175 mm 0613 231 08 1 Suorauraruuvimeisseli 0,6 x 3,5 x 100 mm 0613 231 735 1 Ruuvimeisseli PH 1; 80 mm 0613 232 01 1 Ruuvimeisseli PH 2; 100 mm 0613 232 02 1 RUUVIMEISSELISARJA PZ/SUORAURA, PYÖREÄ VARSI RUUVIMEISSELISARJA PH/SUORAURA, PYÖREÄ VARSI Varsi: Mattakromattu Sisältö: 6 osaa Suorauraruuvimeisselit • 0,6 x 3,5 x 100 • 1 x 5,5 x 125 • 1,2 x 6,5 x 150 • 1,2 x 8 x 175, 2 PH-ruuvimeisseliä • PH 1, PH 2 Varsi: Mattakromattu Sisältö: 5 osaa Suorauraruuvimeisselit • 0,6 x 3,5 x 100 • 1 x 5,5 x 125 • 1,2 x 6,5 x 150 2 PZ-ruuvimeisseliä • PZ 1, PZ 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=