Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-21 - FI-17994 - © • Varsi: Mattakromattu • Kärki: ISO 8764-PZ, Black Point • Standardi: DIN 5262 Tuotenumero 0613 233 1 0613 233 2 0613 233 3 Kärjen koko PZ1 PZ2 PZ3 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B/C) 96 / 31 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm Phillips • Varsi: Mattakromattu • Kärki: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point • Standardi: DIN 5262, SMS SS 2831 Tuotenumero 0613 232 01 0613 232 02 0613 232 03 Kärjen koko PH1 PH2 PH3 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus (B) 96 mm 106 mm 114 mm Pituus 176 mm 206 mm 264 mm Tuotenumero 0613 231 03 0613 231 065 0613 231 08 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,5 x 3 mm 1,2 x 6,5 mm 1,2 x 8 mm Varren pituus (A) 80 mm 150 mm 175 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B/C) 73 / 20 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm Pozidriv Suoraura • Varsi: Mattakromattu • Kärki: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point • Standardi: DIN 5265 PYÖREÄ VARTISET RUUVIMEISSELIT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=