Wurth_tuotekuvasto
Torx • Varren pituus: 250 mm • Varsi: Mattakromattu, pyöreä pitkä malli • Kärki: TX-ura, Black Point Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus (A) Kahvan pituus / kahvan leveys 0613 464 10 TX10 250 mm 83 / 27 mm 0613 464 15 TX15 250 mm 96 / 31 mm 0613 464 20 TX20 250 mm 96 / 31 mm 0613 464 25 TX25 250 mm 106 / 35 mm 0613 464 30 TX30 250 mm 106 / 35 mm Phillips • Varren pituus: 300 mm • Varsi: Mattakromattu, pyöreä pitkä malli • Kärki: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point • Standardi: DIN 5262, SMS SS 2831 Tuotenumero 0613 262 1 0613 262 2 Kärjen koko PH1 PH2 Varren pituus (A) 300 mm 300 mm Kahvan pituus (B) 96 mm 106 mm Pituus 396 mm 406 mm PITKÄT RUUVIMEISSELIt, PYÖREÄ VARSI Suoraura • Varsi: Mattakromattu, pyöreä pitkä malli • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen Black Point -kärki • Standardit: DIN 5265 Tuotenumero 0613 261 035 0613 261 04 0613 261 055 0613 261 08 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,6 x 3,5 mm 0,8 x 4 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 8 mm Varren pituus (A) 200 mm 300 mm 200 mm 300 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 83 / 27 mm 83 / 27 mm 96 / 31 mm 114 / 38 mm Suoraura • Varsi: Mattakromattu, pyöreä ohut varsi • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen Black Point -kärki • Standardit: SMS SS 2830, DIN 5265 Tuotenumero 0613 231 725 0613 231 735 0613 231 74 0613 231 755 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,4 x 2,5 mm 0,6 x 3,5 mm 0,8 x 4 mm 1 x 5,5 mm Varren pituus (A) 75 mm 100 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 73 / 20 mm 83 / 27 mm 83 / 27 mm 96 / 31 mm RUUVIMEISSELI OHUT, PYÖREÄ VARSI STEP - 2017-12-22 - FI-17992 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=