Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-22 - FI-17991 - © Pozidriv • Varsi: Mattakromattu • Kärki: ISO 8764-PZ, Black Point • Standardi: DIN 5262 Tuotenumero 0613 253 1 0613 253 2 Kärjen koko PZ1 PZ2 Varren pituus (A) 25 mm 25 mm Kahvan pituus/kahvan leveys 62 / 31 mm 62 /31 mm Phillips • Varsi: Mattakromattu • Kärki: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point • Standardi: DIN 5262, SMS SS 2831 Tuotenumero 0613 252 1 0613 252 2 Kärjen koko PH1 PH2 Varren pituus (A) 25 mm 25 mm Kahvan pituus (B) 62 mm 62 mm Pituus 87 mm 87 mm LYHYET RUUVIMEISSELIT, PYÖREÄ VARSI Suoraura • Varsi: Mattakromattu • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen Black Point -kärki • Standardit: DIN 5265 Tuotenumero 0613 251 05 Kärjen paksuus x kärjen leveys 1 x 5,5 mm Varren pituus (A) 25 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 62 / 31 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=