Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-22 - FI-17990 - © • Kuusiovarsi, 1/4 tuuman sovite, • mattakromattu • Pinnoite: Kirkas, nikkelöity • Kärki: DIN 3126-D 6.3 RUUVIMEISSELI, 1/4" PIKAVAIHTOISTUKALLA Tuotenumero 0613 210 21 Kärjen koko 1/4 tuumaa Varren pituus (A) 110 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 106 / 35 mm Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta • Taipuisa kuusiovarsi, 1/4 tuuman sovite, mattakromattu • Pinnoite: Kirkas, nikkelöity • Kärki: DIN 3126-D 6.3 RUUVIMEISSELI, 1/4" PIKAVAIHTOISTUKALLA Tuotenumero 0613 280 21 Kärjen koko 1/4 tuumaa Varren pituus (A) 177 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 106 / 35 mm • Varsi: pyöreä ja taipuisa • Kärki: Kuusiokanta • Pinnoite: kirkas, nikkelöity, kierteinen varsi • Standardi: Kärki standardin DIN 3125 mukainen • Käyttökohteet: vaikeapääsyiset paikat, letkunkiristimet Tuotenumero 0613 006 0613 286 07 0613 286 08 0613 286 10 AV/ Leukojen väli 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm Varren pituus (A) 155 mm 150 mm 150 mm 175 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 106 / 29 mm 106 / 35 mm 106 / 35 mm 106 / 35 mm HYLSYMEISSELI/LETKUSIDEAVAIN Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta Kuusiokantaruuveille Taipuisa varsi Taipuisa varsi Tuotenumero 0613 430 31 Kärjen koko 1/4 tuumaa Varren pituus (A) 100 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 106 / 35 mm Kärjen leveys (D) 11 mm • Pyöreävarsi, 1/4 tuuman kärkipidike magneetilla • Pinnoite: Kirkas, nikkelöity • Kärki: DIN 3126-D 6.3 RUUVIMEISSELI, 1/4" MAGNEETILLA Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=