Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-27 - FI-17988 - © 10 kärkeä ja kärjenpidin • Kahva: 2K kahva • Kara: Lyhyt kärjenpidin, jossa mag- neetti, kromattu kirkas • Kärki: Standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen • Suuri vääntömomentti ahtaissa pai- koissa Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 630 50 Kärki, suoraura 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653 1 Phillips-kärki PH1 0614 176 274 1 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Sovite DIN 7428 C 6.3 (1/4") 0614 176 700 1 Kuusiokolokärki 4 mm 0614 176 94 1 Kuusiokolokärki 5 mm 0614 176 95 1 TX-kärki 10 0614 311 0 1 TX-kärki 15 0614 311 5 1 TX-kärki 20 0614 312 0 1 TX-kärki 25 0614 312 5 1 TX-kärki 30 0614 313 0 1 LYHYT RÄIKKÄRUUVIMEISSELI + 10 KÄRKEÄ Tuotenumero 0613 630 50 Kärjen koko 1/4 tuumaa Varren pituus (A1) 26 mm Kärjen leveys (A2) 20 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 70 / 38 mm TASKUMEISSELI • Suoraura • Metallipidike Tuotenumero 5753 500 2 Määrä 1/10 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,7 x 3 mm Varren pituus (A) 60 mm Kahvan pituus / kahvan leveys 55 / 12 mm Pituus 115 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=