Wurth_tuotekuvasto
VAIHTOKÄRKI-MAKASIINI-MEISSELI, RÄIKÄLLÄ Sisältää 12 kärkeä Varsi: Pyöreä varsi, jossa magneetti, kirkas kromaus 1/4 " kärjille Kärki: Standardin DIN 3126-D 6.3 mukai- nen Suorituskykyinen räikkäruuvi- meisseli 28-hampainen, enimmäisvääntömomentti yli 20 Nm Räikkätoiminnon etu: Otetta ei tarvitse irrottaa. Mahdollistaa nopean ja tehokkaan työsken- telyn kaikissa tilanteissa. Makasiiniin mahtuu enintään 12 kärkeä Ulos vedettävästä pyörivästä makasiinista löytyy nopeasti oikea kärki. Värikoodatut 1/4 tuuman kärjet Jokaiselle ruuville löytyy helposti oikea kärki Würthin värikoodien avulla. Tuotenumero 0613 610 3 Kärjen/pään koko 1/4 tuumaa Kärkien määrä 12 kpl Varren/karan/terän pituus (A1) 80 mm Kahvan pituus (B) 147 mm Kahvan leveys (C) 37,5 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 610 3 Vaihtokärki-makasiini-meisseli räikällä (tyhjä) 0613 610 0 1 Kärki, suoraura 0,6 x 4,5 x 25 mm 0614 175 652 1 Phillips-kärki PH1 0614 176 274 1 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Sovite DIN 7428 C 6.3 (1/4") 0614 176 700 1 Kuusiokolokärki 4 mm 0614 176 94 1 Kuusiokolokärki 5 mm 0614 176 95 1 Kuusiokolokärki 6 mm 0614 176 96 1 TX-kärki 10 0614 311 0 1 TX-kärki 15 0614 311 5 1 TX-kärki 20 0614 312 0 1 TX-kärki 25 0614 312 5 1 TX-kärki 30 0614 313 0 1 STEP - 2017-12-27 - FI-17987 - © Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 610 2 Vaihtokärki-makasiini-meisseli räikällä (tyhjä) 0613 610 0 1 Kärki, suoraura 0,6 x 4,5 mm 0614 175 652 1 Pozidriv-kärki PZ 1 0614 176 651 1 Pozidriv-kärk PZ 2 0614 176 652 1 Pozidriv-kärk PZ 3 0614 176 653 1 TX-kärki 10 0614 311 0 1 TX-kärki 20 0614 312 0 1 TX-kärki 25 0614 312 5 1 TX-kärki 30 0614 313 0 1 AW ® -kärki 10 0614 511 0 1 AW ® -kärki 20 0614 512 0 1 AW ® -kärki 25 0614 512 5 1 AW ® -kärki 30 0614 513 0 1 Tuotenumero 0613 610 2 Kärjen koko 1/4 tuumaa Kärkien määrä 12 kpl Varren pituus (A1) 80 mm Kahvan pituus (B) 147 mm Kahvan leveys (C) 37,5 mm Auto-/metalliala Sisältää 12 kärkeä Yleismeisseli Puu-/rakennusala
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=