Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-02 - FI-17982 - © Phillips Käyttöalue Ohennettu ja pidennetty kahva on suun- niteltu erityisesti sähköasentajien tarpei- siin. Se soveltuu tarkkuutta ja keskisuurta kiristysvoimaa vaativiin sähköasennus- töihin. Tuotenumero 0613 615 1 0613 615 2 Kärjen koko PH 1 PH 2 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 105 / 25 mm 115 / 27 mm Ensimmäinen täysin sähköasen- tajien tarpeisiin kehitetty ruuvi- meisseli. • Sähköasentajan ruuvimeisseli, jossa käteen hyvin istuva 3K-kahva • Jopa 50 % ohuempi eristys mahdol- listaa vaikeapääsyisten ruuvien käsit- telyn turvallisuutta vaarantamatta • Erittäin pitkä kahva, 30 % ohuempi • Luistamaton • Auki kiertymisen suojaus • Pitkittäinen reikä työkalujen ripusta- mista tai vivun pujottamista varten • Vääntiön tyyppi ja koko kahvassa Tuotenumero 0613 615 035 0613 615 045 0613 615 055 Kärjen paksuus x kärjen leveys 0,6 x 3,5 mm 1 x 4,5 mm 1 x 5,5 mm Varren pituus (A) 100 mm 125 mm 125 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 105 / 25 mm 115 / 27 mm 115 / 27 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 615 005 VDE-suorauraruuvimeisseli, 3K-kahva, 3,5x0,6x100 mm 0613 615 035 1 VDE-suorauraruuvimeisseli, 3K-kahva, 4,5x1,0x125 mm 0613 615 045 1 VDE-suorauraruuvimeisseli, 3K-kahva, 5,5x1,0x125 mm 0613 615 055 1 VDE-ruuvimeisseli, PH 1 x 80 mm, 3K-kahva, ohut 0613 615 1 1 VDE-ruuvimeisseli, PH 2 x 100 mm 3K-kahva, ohut 0613 615 2 1 Tuotenumero 0613 615 005 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl VDE-ERISTETYT KAPEAT RUUVIMEISSELIT, 3K-KAHVA Suoraura 3K VDE kapeat eristetyt ruuvimeisselit sarja 5 osaa Kaikki ruuvimeisselit on tes- tattu yksittäin standardin IEC 60900:2012 mukaisesti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=