Wurth_tuotekuvasto

Ensimmäinen täysin sähköasen- tajien tarpeisiin kehitetty ruuvi- meisseli. Käyttöalue Sähköasentajan tarpeisiin erinomaisesti vastaava ohuempi ja pidempi kahva sopii tarkkuutta ja keskitason voimaa vaativaan työhön sähköasennuksissa. Pozidriv • Sähköasentajan ruuvimeisseli, jossa käteen hyvin istuva 3K-kahva • Jopa 50 % ohuempi eristys mahdol- listaa vaikeapääsyisten ruuvien käsit- telyn turvallisuutta vaarantamatta • Erittäin pitkä kahva, 30 % ohuempi • Auki kiertymisen suojaus • Pitkittäinen reikä työkalujen pujotusta tai vivun asettamista varten • Vääntiön tyypin symboli ja koko kah- vassa Tuotenumero 0613 615 80 0613 615 100 Kärjen koko PZ1 PZ2 Varren pituus (A) 80 mm 100 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 105 / 25 mm 115 / 27 mm STEP - 2018-01-02 - FI-17981 - © VDE-ERISTETYT KAPEAT RUUVIMEISSELIT, 3K-KAHVA Kaikki ruuvimeisselit on tes- tattu yksittäin standardin IEC¬60900:2012 mukaisesti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=