Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-29 - FI-17985 - © • Kärki: Standardien DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH mukainen Tuotenumero 0613 632 0 0613 632 1 0613 632 2 0613 632 3 Kärjen koko PH0 PH1 PH2 PH3 Varren pituus (A) 80 mm 80 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 83 / 27 mm 96 / 31 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm VDE-ERISTETYT RUUVIMEISSELIT • Varsi: karkaistu, eristetty • Vesitestattu 10 kV:n koejännit- teellä • Valmistusvuosi näkyvissä • Tiukempi kylmähauraustesti Tuotenumero Kärjen paksuus x kärjen leveys Varren pituus (A) Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 0613 631 025 0,4 x 2,5 mm 80 mm 83 / 27 mm 0613 631 03 0,5 x 3 mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 631 035 0,6 x 3,5 mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 631 04 0,8 x 4 mm 100 mm 83 / 27 mm 0613 631 055 1 x 5,5 mm 125 mm 96 / 31 mm 0613 631 065 1,2 x 6,5 mm 150 mm 106 / 35 mm 0613 631 08 1,2 x 8 mm 175 mm 114 / 38 mm 0613 631 10 1,6 x 10 mm 200 mm 114 / 38 mm • Täyttää standardit: DIN 7438, IEC 60900:2012 • Täyttää standardit: DIN 7437, IEC 60900:2012 Suoraura Phillips Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC) • Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen, kartiomainen kärki Sähkömiehen perussarja Viisi osaa: VDE suorauraruuvimeisselit • 0,4 x 2,5 x 80 mm • 0,8 x 4,0 x 100 mm • 1,2 x 6,5 x 150 mm VDE Phillips ruuvimeisselit • PH1 ja PH2 Tuotenumero 0613 963 25 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl VDE-ERISTETYT RUUVIMEISSELIT, SARJA SUORAURA/PHILLIPS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=