Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-29 - FI-17984 - © • Kärki: DIN 475/2 • Standardi: DIN 7445, IEC 60900:2012 Tuotenumero AV/ Leukojen väli Varren pituus (A) Kahvan pituus /kahvan leveys Pituus 0613 636 07 7 mm 125 mm 106/ 35 mm 231 mm 0613 636 08 8 mm 125 mm 106/ 35 mm 231 mm 0613 636 10 10 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm Posidriv +/- 2-osainen sarja, jossa VDE-ruu- vimeisselit Plus/Miinus PZ 1 ja PZ 2 Yhdistetyn profiilin edut: Vähentää luistamista ja takaa suu- remman väännön • Kärki: yhdistelmäprofiili, PZ/suoraura • Standardi: IEC 60900:2012 • Sisältö: 2 osaa • PZ-ruuvimeisselit PZ1 + suoraura ja PZ 2 + suoraura Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 939 2 VDE-ruuvimeisseli, plus/miinus (PZ) PZ1+SLT 0613 639 1 1 VDE-ruuvimeisseli, plus/miinus (PZ) PZ2+SLT 0613 639 2 1 VDE-ERISTETYT RUUVIMEISSELIT Tuotenumero 0613 939 2 Kappalemäärä sarjassa 2 kpl K äyttöalue : Kytkentäkaapit ja virranjakajan rasiat, virrankatkaisimet, riviliittimet ja releet Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC) Hylsymeisseli kuusio- ruuveille • Kärki: Standardin ISO 8764-PZ mukainen • Täyttää standardit: DIN 7438, IEC 60900:2012 Tuotenumero 0613 633 0 0613 633 1 0613 633 2 0613 633 3 Kärjen koko PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 Varren pituus (A) 80 mm 80 mm 100 mm 150 mm Kahvan pituus / kahvan leveys (B / C) 83 / 27 mm 96 / 31 mm 106 / 35 mm 114 / 38 mm Pozidriv • Varsi: karkaistu, eristetty • Vesitestattu 10 kV:n koejännit- teellä • Valmistusvuosi näkyvissä • Tiukempi kylmähauraustesti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=