Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-29 - FI-17983 - © 6 osaa: VDE ruuvimeisselit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20 ja TX 25 • Kärki: TX-ura, Black Point • Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä nopeaa tunnistusta varten • Standardi: IEC 60900:2012 Tuotenumero 0613 962 35 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC) • Varsi: karkaistu, eristetty • Vesitestattu 10 kV:n koe- jännitteellä • Valmistusvuosi näkyvissä • Tiukempi kylmähauraus- testi • Kärki: TX-ura, Black Point • Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä nopeaa tunnistusta varten • Standardi: IEC 60900:2012 Tuotenumero 0613 623 08 0613 623 09 0613 623 10 0613 623 15 0613 623 20 0613 623 25 Kärjen koko TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 Varren pituus (A) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm Kahvan leveys (Griffb.) 27 mm 27 mm 27 mm 31 mm 31 mm 35 mm Kahvan pituus 83 mm 83 mm 83 mm 96 mm 96 mm 106 mm Pituus 183 mm 183 mm 183 mm 196 mm 121 mm 231 mm VDE-ERISTETTY RUUVIMEISSELI, TORX VDE-ERISTETYT RUUVIMEISSELIT, TORX-SARJA

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=