Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-02 - FI-17569 - © ERISTETTY LYHYT VAIHTOKÄRKIMEISSELI 3-OS Jänniteruuvimeisseli 3:lla Slimfix vaihtokärjellä. Jännitesuojatut 6 mm vaihtokärjet. Lyhyt meisseli jota markkinoilla ei ole aiemmin ollut! Sarjassa SL/PZ2, PH2 ja 0,6x3,5mm vaihtokärjet + kahva. Wiha VDE-hyväksytty pikkuruu- vimeisseli Stubby on vain 10,5 cm pitkä. Lyhyellä Stubby sähköruuvimeisselillä sähköasentaja voi työskennellä todella ahtaissa tiloissa. Ruuvimeisselinkahvan ja ohuen slimBit-kärjen pituus on yhteensä vain 10,5 cm. Ruuvaaminen kytkentä- kaapissa onnistuu nyt vaivatta. Wihan VDE-hyväksytty pikkuruuvimeisseli on kokoluokassaan ainoa maailmassa Tuotenumero 0613 623 333 Kappalemäärä sarjassa 3 kpl ERISTETTY VAIHTOKÄRKIMEISSELI 6-OS. SLIMFIX Jänniteruuvimeisseli 6:lla Slimfix vaihtokärjellä . Vaihtokärjet kahvan sisällä. Sarjaan kuuluu magneettikiinnit- teinen vaihtopääkahva ergonomi- sella muotoilulla ja kuusi eristettyä ohennettua vaihtopäätä. Ohut SlimFix vääntökärki mahtuu hyvin kaikkiin liittimiin. Sarjassa suoraurat: 3.0, 4.0, 5.5 mm, PH1, PH2 ja Xeno: SL/PZ2+-. Varsikiinni- tyspaksuus 6 mm, pituus 75mm. Vaihtokärkien terät ovat karkaistua kro- mivanadiinimolybdeeniterästä mustalla pinnoitteella. Eristys on valettu kiinni vaihtokärkeen. Vaihtokärjet mahtuvat kädensijan sisälle ja tulevat tarvittaessa esille painettaessa kahvan nappeja molemmin puolin. Eristys 1000 VAC,VDE- /GS- sertifiointi, valmistettu EN/IEC 60900:2012 -stan- dardin mukaan. Tuotenumero 5753 386 11 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl Tuotenumero Määrä Kärjen paksuus x kärjen leveys kärjen koko 5737 345 79 5 0,5 x 3 mm 5737 345 80 5 0,8 x 4 mm 5737 345 81 5 1 x 5,5 mm 5753 345 83 5 PH1 5753 345 84 5 PH2 5753 345 88 5 PZ2+SLT Vääntiö, kiinnitys 6 mm Kannan/vääntiön malli Kuusio Pituus 75 mm ERISTETYT VÄÄNTÖKÄRJET 6MM , SUORAURA, PHILLIPS JA SUORAURA/PHILLIPS

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=