Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus (A) Kahvan pituus / kannan halkaisija 5753 275 13 1,3 mm 40 mm 80/12,5 mm 5753 275 15 1,5 mm 50 mm 95/13 mm 5753 275 20 2 mm 50 mm 95/13 mm 5753 275 25 2,5 mm 60 mm 110/14 mm 5753 275 30 3 mm 60 mm 110/14 mm Antistaattinen • Ohut kahva. • Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- • terästä. • Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Wiha-Chromtop. Tuotenumero 5753 274 1 Kärjen koko PZ1 Varren pituus (A) 60 mm Kahvan pituus / kannan halkaisija 110/14 mm Varren halkaisija 4 mm Tuotenumero 5753 273 0 5753 273 00 5753 273 1 Kärjen koko PH0 PH00 PH1 Varren pituus (A) 50 mm 40 mm 60 mm Kahvan pituus / kahvan halkaisija 95/13 mm 80/12,5 mm 110/14 mm Varren halkaisija 3 mm 2 mm 4 mm Tuotenumero Kärjen paksuus x kärjen leveys Varren pituus (A) Kahvan pituus / kannan halkai- sija Varren halkaisija 5753 272 15 0,25 x 1,5 mm 40 mm 80/12,5 mm 2 mm 5753 272 20 0,4 x 2 mm 40 mm 80/12,5mm 2 mm 5753 272 25 0,4 x 2,5 mm 50 mm 95/13 mm 2,5 mm 5753 272 30 0,5 x 3 mm 50 mm 95/13 mm 3 mm 5753 272 35 0,6 x 3,5 mm 60 mm 110/14 mm 3,5 mm 5753 272 40 0,8 x 4 mm 60 mm 110/14 mm 4 mm Täyttää standardin DIN EN 100 015, osa 1 vaatimukset. Pintavastus 1x10 6.. 1x10 9 ohm. Työskentelyyn vain pienjännitteillä. HIENOMEKAANIKON RUUVIMEISSELIT ESD STEP - 2018-01-03 - FI-17392 - © Phillips Pozidriv Kuusiokolo Suoraura

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=