Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018--01-03 - FI-17391 - © HIENOMEKAANIKON RUUVIMEISSELISARJA Tuotenumero 5753 260 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl Sisältää suoraura ruuvimeis- selit 1,5 - 2 - 2,5 - 3 sekä Phillips ristiura ruuvimeis- selit 00 ja 0 Tuotenumero 0613 489 5 Kappalemäärä sarjassa 29 kpl HIENOMEKAANIKON RUUVIMEISSELIT ESD Antistaattinen • Ohut kahva. • Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- • terästä. • Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Wiha-Chromtop. Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus (A) Kahvan pituus / Kahvan halkaisija Varren halkaisija 5753 278 5 TX5 40 mm 80/12,5 mm 2,5 mm 5753 278 6 TX6 40 mm 80/12,5 mm 2,5 mm 5753 278 7 TX7 40 mm 80/12,5 mm 2,5 mm 5753 278 8 TX8 40 mm 80/12,5 mm 2,5 mm 5753 278 9 TX9 50 mm 95/13 mm 3 mm 5753 278 10 TX10 50 mm 95/13 mm 3 mm 5753 278 15 TX15 60 mm 110/14 mm 3,5 mm 5753 278 20 TX20 60 mm 110/14 mm 4 mm Täyttää standardin DIN EN 100 015, osa 1 vaatimukset. Pintavastus 1x10 6. ..1x10 9 ohm. Työskentelyyn vain pienjännitteillä. Torx HIENOMEKAANIKON KÄRKISARJA Sarja, joka sisältää kaikki tar- vittavat kärjet tarkkuutta vaati- vaan työhön ja elektroniikkaa varten Sisältö 29 osaa: • Ruuvimeisseli 4 mm magneetti- sella kärkipidikkeellä Kärjet: 28 kpl • TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; • Suoraura 1,5, 2, 2,5, 3 mm • Kuusiokolo: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, • 3 mm • PH 00, 0, 1, 2 • Kolmio: 1,5, 2 • PZ 0, 1 • 5-tähti: 1, 5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=