Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 5753 100 81 Kappalemäärä sarjassa 9 kpl STEP - 2018-01-03 - FI-17979 - © PRO HOLD TM AVAINSARJAT ProHold-kärki estää ruuvia tippumasta. Säästää aikaa ja vaivaa sekä vähentää hävin- neitä ruuveja asenettaessa/irro- tettaessa ahtaissa, hankalissa paikoissa 6-kolo- tai Torx-ruu- veja. Toimii myös ruostumattomilla, happosilla, muovi tai alumiini- silla ruuveilla. Tuotenumero 5753 100 90 Kappalemäärä sarjassa 8 kpl TORX AVAINSARJA • Protanium-teräs, 20% vah- vempi • ProGuard pinnoite • Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan. • Tarkat mittatoleranssit. Tuotenumero 5753 100 89 Kappalemäärä sarjassa 8 kpl Torx TX 9 - TX 40 Prohold Torx avainsarja TX 9 - TX 40 Prohold Pallopää-kuusio- kolo avainsarja 1,5 - 10 mm Pallopää 6-kolo mallissa mahdollistaa 30° kulman avattaessa/ kiinnitettäessä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=