Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-03 - FI-17048 - © Pallopää-kuusiokolo- avainsarja L-malli koot 1,5 - 10 mm ja Kuusiokoloavainsarja kahvassa koot 2,0 - 8,0 mm • Protanium-teräs, 20% vahvempi. • ProGuard pinnoite • Viistetyt avainten reunat liu- kuvat helposti kantaan. • Tarkat mittatoleranssit • Patentoidusta kahvasta on helppo valita oikea avain • Kahvassa combosit-rakenne, 40% vahvempi Koot 1,5 - 5 mm; 1,5 - 10 mm Tuotenumero 5753 141 87 Kappalemäärä sarjassa 16 kpl Tuotenumero 5753 201 99 Kappalemäärä sarjassa 22 kpl Tuotenumero 5753 100 87 Kappalemäärä sarjassa 13 kpl • Protanium-teräs, 20% vahvempi. • ProGuard pinnoite • Viistetyt avainten reunat liu- kuvat helposti kantaan. • Tarkat mittatoleranssit. Tuotenumero 5753 100 60 5753 100 80 Kappalemäärä /sarjassa 6 kpl 9 kpl Koko 1,5 - 5 mm 1,5 -10 mm PALLOPÄÄKUUSIOKOLO AVAINSARJAT Tuuma koot 1/16" - 3/8" Koot 1,5- 10 mm ja tuuma koot 1/16" - 3/8" Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5753 201 99 Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli 1,5 - 10 mm 5753 100 80 1 Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli 1/16" - 3/8" 5753 100 87 1 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5753 141 87 Pallopää-kuusiokoloavainsarja L-malli 1,5 - 10 mm 5753 100 80 1 Kuusiokoloavainsarja kahvassa 2-8 mm 5753 125 87 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=