Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5753 128 97 Kappalemäärä sarjassa 5 kpl Tuotenumero Kappalemäärä sarjassa Käyttöalue 5753 126 32 8 kpl TX 6 - TX 25 5753 126 34 8 kpl TX 9 - TX 40 Tuotenumero 5753 125 89 Kappalemäärä sarjassa 9 kpl AVAINSARJAT KAHVASSA Kuusiokolo-avainsarja kahvassa mm Protanium-teräs (25% vah- vempi), Kahvassa combosit-ra- kenne (40% vahvempi), Pro- Guard pinnoite. Viistetyt avainten reunat liu- kuvat helposti kantaan. Tarkat mittatoleranssit. Pantentoitu kahva josta helppo valita oikea avain. Tuotenumero Kappalemäärä sarjassa Käyttöalue 5753 125 87 7 kpl 1,5 - 6,0 mm 5753 125 92 7 kpl 2,0 -8,0 mm STEP - 2018-01-03 - FI-17049 - © Kuusiokolo-avainsarja kahvassa 5/64" -1/4'' Torx-avainsarja kahvassa Pallopää-kuusiokolo avainsarja kahvassa 5 -10 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=