Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-04 - FI-17977 - © KULMA-AVAIMET, TORX TX, lyhyt malli • TX-ura • Pyöreä varsi • Kirkas, nikkelöity Tuotenumero Kärjen koko Pitkän sivun pituus Lyhyen sivun pituus 0715 36 06 TX6 45 mm 19 mm 0715 36 07 TX7 51 mm 19 mm 0715 36 08 TX8 51 mm 19 mm 0715 36 09 TX9 51 mm 19 mm 0715 36 10 TX10 54 mm 20 mm 0715 36 15 TX15 58 mm 22 mm 0715 36 20 TX20 61 mm 23 mm 0715 36 25 TX25 65 mm 25 mm 0715 36 30 TX30 76 mm 30 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko kuusiokolo/pallopää Lyhyen sivun pituus (L3) Pitkän sivun pituus (L2) 5753 332 10 3/32 " 18 mm 106 mm 5753 18 10 1/8" 20 mm 120 mm 5753 532 10 5/32" 25 mm 142 mm 5753 316 10 3/16" 26 mm 146 mm 5753 14 10 1/4" 31 mm 170 mm 5753 516 10 5/16" 36 mm 200 mm 5753 38 10 3/8" 38 mm 38 mm KULMA-AVAIMET, KUUSIOKOLO/PALLOPÄÄ Pitkä malli 1,5 - 12 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko kuusiokolo/pallopää Lyhyen sivun pituus (L3) Pitkän sivun pituus (L2) 5753 15 10 1,5 mm 14 mm 90 mm 5753 20 10 2 mm 16 mm 100 mm 5753 25 10 2,5 mm 18 mm 112 mm 5753 30 10 3 mm 20 mm 126 mm 5753 40 10 4 mm 25 mm 142 mm 5753 50 10 5 mm 28 mm 28 mm 5753 60 10 6 mm 32 mm 180 mm 5753 70 10 7 mm 34 mm 190 mm 5753 80 10 8 mm 36 mm 200 mm 5753 100 10 10 mm 40 mm 224 mm 5753 120 10 12 mm 45 mm 250 mm Pitkä malli tuumakoot Vääntäminen onnistuu myös ahtaassa ja vinossa paikassa Vääntäminen onnistuu myös ahtaassa ja vinossa paikassa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=