Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-04 - FI-17978 - © Renkaassa, 8 kokoa, lyhyt malli • Kirkas, nikkelöity • Viistetyt etureunat • Sisältö: Koko, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0715 31 55 Kuusiokoloavain 2 mm 0715 31 36 1 Kuusiokoloavain 2,5 mm 0715 31 37 1 Kuusiokoloavain 3 mm 0715 31 38 1 Kuusiokoloavain 4 mm 0715 31 39 1 Kuusiokoloavain 5 mm 0715 31 40 1 Kuusiokoloavain 6 mm 0715 31 41 1 Kuusiokoloavain 8 mm 0715 31 43 1 Kuusiokoloavain 10 mm 0715 31 45 1 KUUSIOKOLOAVAINSARJA Tuotenumero 0715 31 55 Kärjen malli Kuusio Kappalemäärä sarjassa 8 kpl Lyhyt malli • Viistetyt etureunat Tuotenumero Kärjen koko Lyhyen sivun pituus (L3) Pitkän sivun pituus (L2) 0715 316 35 Kuusio 1,5 mm 15 mm 45 mm 0715 316 36 Kuusio 2,0 mm 16 mm 47 mm 0715 316 37 Kuusio, 2,5 mm 18 mm 56 mm 0715 316 38 Kuusio, 3 mm 20 mm 65 mm 0715 316 39 Kuusio, 4 mm 25 mm 72 mm 0715 316 40 Kuusio, 5 mm 28 mm 80 mm 0715 316 41 Kuusio, 6 mm 90 mm 32 mm 0715 316 42 Kuusio, 7 mm 34 mm 95 mm 0715 316 43 Kuusio, 8 mm 36 mm 100 mm 0715 316 45 Kuusio, 10 mm 40 mm 112 mm 0715 31 47 Kuusio 12 mm 57 mm 137 mm 0715 31 48 Kuusio 14 mm 70 mm 154 mm 0715 31 49 Kuusio 17 mm 80 mm 177 mm 0715 31 50 Kuusio 19 mm 89 mm 199 mm Standardin ISO 2936, DIN 911 mukainen KULMA-AVAIMET, KUUSIOKOLO Standardin ISO 2936, DIN 911 mukainen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=