Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-05 - FI-17975 - © T-KAHVA-AVAIN, NELIÖVÄÄNTIÖ • Varsi: Pyöreä varsi, mattakromattu • Kärki: DIN 3123, ISO 3316 • Käyttö: Hylsyt, sovitteet, jatkot neliö- vääntiöllä. Tuotenumero 0613 150 01 Kärjen koko 1/4 tuumaa Varren pituus 200 mm Kahvan leveys x kahvan pituus 35 x 105 mm T-KAHVA HYLSYAVAIN Kuusiokantaruuveille • Varsi: Pyöreä, kromattu • Kärki: DIN 475/2 • Sisäporaus ylitulevalle kierre osalle • Standardi: DIN 3125 Tuotenumero AV/ Leukojen väli Varren pituus (L1) Kahvan leveys x kahvan pituus 0613 120 07 7 mm 125 mm 35 x 104 mm 0613 120 08 8 mm 125 mm 35 x 104 mm 0613 122 08 8 mm 300 mm 35 x 104 mm 0613 120 10 10 mm 125 mm 35 x 104 mm 0613 122 10 10 mm 300 mm 35 x 104 mm 0613 120 13 13 mm 125 mm 35 x 104 mm 1/4" Hylsymeisseli T-kahvalla Monitoimiavain jolla voi avata ja lukita esim. lämmitys-, puhtaanapito-, ilmastointi-, sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojär- jestelmien lukittuja tiloja. YLEISAVAIN Tuotenumero 1970 048 931 Neliö pää koot 5/6 - 7/8- 9/10- 11 Kolmio pää koot 7- 8/9- 10/11- 12 Pyöreä pää koot 3 -5 Puolipyöreä pää koot 6 Kartio pää koot 6 -9
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=