Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-05 - FI-17976 - © T-kahva-avainsarja, kuusio / kuusio-pallopää, sivuväännin Metallisessa telineessä Optimaalinen työkalu mukavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn Kahvan läpi kulkeva kara • Kestää suurimmankin kuormituksen Sivuväännin • Saadaan erittäin suuri vääntömomentti ruuviliitosten avaamiseen ja kiristämiseen. • Erinomainen ruostuneiden ja liimattujen ruuviliitosten avaamiseen Korkealaatuinen kara • Mattakromattu kuusikulmainen kara, joka on korroo- siosuojattu, erittäin hyvin kulutusta kestävä, säilyttää hyvin muotonsa ja on pitkäikäinen. Black Point-kärki • Kestää suuren vääntömomentin ja on erittäin mittatarkka 2-komponenttikahva lujalla rungolla ja peh- meällä pintamateriaalilla • Erinomainen pito pehmeän pinnan ja muotoilun ansiosta ja rungon jäykkyys takaa kiinni pysymisen. • Ergonomisen muotoilun ansiosta työskentely on vähemmän rasittavaa. • Kahvassa oleva reikä helpottaa varastointia. • Voidaan säilyttää työtasolla tai kiinnittää seinään Tuotenumero 0613 913 6 Kappalemäärä sarjassa 6 kpl • Varsi: Mattakromattu kuusikulmainen varsi ja sivuväännin • Kärki: Sama koko kuin standardin DIN 911 mukaisissa Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus Kahvan leveys x pituus x sivuvääntimen pituus 0613 132 025 2,5 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 132 03 3 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 132 04 4 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm • Varsi: Mattakromattu kuusikulmainen varsi ja sivuväännin • Kärki: Koko standardin DIN 911 mukainen • Pallopää mahdollistaa ruuvaamisen 25 asteen kulmaan saakka, Black Point – kärki Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus Kahvan leveys x pituus x sivuvääntimen pituus 0613 130 05 5 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 130 06 6 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 130 08 8 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm T-KAHVA-AVAIMET, SIVUVÄÄNNIN T-kahva, kuusiokoloavain, sivuväännin T-kahva-avain, kuusio-pallopää, sivuväännin Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0613 913 6 T-kahva, kuusiokoloavain 2,5 mm 0613 132 025 1 T-kahva, kuusiokoloavain 3 mm 0613 132 03 1 T-kahva, kuusiokoloavain 4 mm 0613 132 04 1 T-kahva, kuusiokolo-pallopääavain 5 mm 0613 130 05 1 T-kahva, kuusiokolo-pallopääavain 6 mm 0613 130 06 1 T-kahva, kuusiokolo-pallopääavain 8 mm 0613 130 08 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=