Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-05 - FI-17974 - © T-kahva, Torx-avainsarja, sivuväännin Metallisessa telineessä Sisältö: 7 osaa T-kahva, Torx avaimet TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45 Tuotenumero 0613 914 7 Kappalemäärä sarjassa 7 kpl Tuotenumero Kärjen koko Varren pituus Kahvan leveys x pituus x sivuvääntimen pituus 0613 140 10 TX10 100 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 140 15 TX15 100 mm 27 x 82 x 13 mm 0613 140 20 TX20 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 25 TX25 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 27 TX27 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 30 TX30 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 40 TX40 200 mm 35 x 105 x 17 mm 0613 140 45 TX45 200 mm 39 x 117 x 22 mm T-KAHVA-AVAIMET, SIVUVÄÄNNIN • Black Point -kärki • Suurempi vääntö ja täydellinen mitta- tarkkuus • Yksiosainen varsi • Kestää erittäin suurta rasitusta • Kärki: TX -uraan T-kahva, Torx-avain, sivuväännin Optimaalinen työkalu mukavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn Kahvan läpi kulkeva kara • Kestää suurimmankin kuormituksen Sivuväännin • Saadaan erittäin suuri vääntömomentti ruuviliitosten avaamiseen ja kiristämiseen. • Erinomainen ruostuneiden ja liimattujen ruuviliitosten avaamiseen Korkealaatuinen kara • Mattakromattu kuusikulmainen kara, joka on korroo- siosuojattu, erittäin hyvin kulutusta kestävä, säilyttää hyvin muotonsa ja on pitkäikäinen. Black Point-kärki • Kestää suuren vääntömomentin ja on erittäin mittatarkka 2-komponenttikahva lujalla rungolla ja peh- meällä pintamateriaalilla • Erinomainen pito pehmeän pinnan ja muotoilun ansiosta ja rungon jäykkyys takaa kiinni pysymisen. • Ergonomisen muotoilun ansiosta työskentely on vähemmän rasittavaa. • Kahvassa oleva reikä helpottaa varastointia. • Voidaan säilyttää työtasolla tai kiinnittää seinään
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=