Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-05 - FI-17973 - © KULMAVÄÄNNIN HEAVY DUTY Tehokas kestävärakenteinen kulmaväännin ruuvaus- ja poraustöihin Käyttöalue Käytetään sähkö- ja akkukäyt- töisten porakoneiden kanssa Laadukas kulmaväännin, val- mistettu karkaistusta teräksestä Enimmäisvääntömomentti 57 Nm ja maksimikierrosnopeus 2 000 r/min Turvallinen pysäytys Pehmeä kahva, jossa on 360 asteen portaaton säätö Kompakti muotoilu Soveltuu etenkin ruuvaukseen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa Pikavaihtoistukka magnee- tilla. 1/4- tuuman kiinnitys. • Kärjet pysyvät tukevasti paikoillaan magneettivoiman ansiosta. • Soveltuu kaikille C6.3- ja E6.3-kiinni- tyksellä varustetuille kärjille ja poran- terille Tuotenumero 0614 900 0 Vääntiö/kiinnitys 1/4 tuumaa, E 6.3 kuusiokanta Kärjen pidike 1/4 tuuman kuusiokannalle Vääntömomentti enint. 57 Nm Pituus 165 mm KULMAVÄÄNNIN WIBOS JUNIOR METAL Kulmaväännin magneetilla käsi- vääntimeen Sopii erinomaisesti käytettä- väksi vaikeapääsyisissä pai- koissa Erittäin kompakti malli Tuotenumero 0713 92 07 Vääntiö/kiinnitys 6 mm kuusiokanta Kärjen pidike 1/4 tuuman kuusiokannalle Vääntömomentti enint. 11 Nm Pituus 130 mm Huomautus Ei sovellu koneille. Enintään 11 Nm:n ruuvauk- seen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=