Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-08 - FI-17972 - © • Pää: 72 hammasta • 5°:n kääntökulma • Pyöreä, kompakti pää • Runko: kromattu • Luistamaton kaksikomponenttikahva RÄIKKÄ 10 MM:N KÄRJILLE Tuotenumero 0714 12 100 Ulkoinen vääntiö / kanta 10 mm Räikän halkaisija (D2) 20 mm Pituus (L1) 175 mm Räikän pään korkeus (B1) 19 mm Kahvan halkaisija (D1) 26 mm 72-hampainen, erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla. • Pituus 115 mm. • Räikkäpäät 15° kulmassa. • Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi. • Adapterin 0614 176 700 (1/4” + 1/4”) kanssa voidaan käyttää 1/4” hylsyjä, 4 – 14 mm. • Voidaan käyttää suoraan 10 mm tai 1/4” kannalla oleviin ruuveihin. • Räikän kehässä oleva hammastus mahdollistaa kääntämisen peukalolla. • Räikässä oleva jousi pitää vääntimen- kärjen tai ruuvin paikoillaan. • Räikkä + vääntimenkärki mahtuvat erittäin pieneen tilaan. • Pinnoite: kromattu BITS RÄIKKÄLENKKI 1/4” + 10 MM VÄÄNTIMENKÄRJILLE Tuotenumero 5756 141 0 AV/ Leukojen väli 1/4 tuumaa, 10 mm Pituus (L) 115 mm 1. Räikkä lyhyellä 10 mm bitsillä 2. 1/2 " räikkä adapterin 0715 13 03 kanssa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=