Wurth_tuotekuvasto
Käytännöllinen kärkisarjapak- kaus, jonka kääntyvän kannen ansiosta kärjet on helppo ottaa rasiasta. Kärkien irrottaminen ja vaihta- minen on helppoa ja nopeaa • 180° kääntyvä kansi, jonka ansiosta kärjet on helppo irrottaa rasiasta yhdellä kädellä • Voidaan kiinnittää suoraan koneeseen kärjenpitimen avulla Kestävä Kärkisarjan rasia on iskunkestävää kuituvah- visteista muovia Rasia mahtuu pieneen tilaan ja siinä on kätevä vyöklipsi Mukana yleiskäyttöinen kärjen- pidin, jossa on magneetti Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 250 115 Phillips-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille PH2 0614 176 462 1 Pozidriv-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille PZ2 0614 176 642 1 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 754 1 TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille TX20 0614 312 03 2 TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille TX25 0614 312 51 1 TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille TX30 0614 313 03 1 TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille TX40 0614 314 03 1 KÄRKISARJA, JOUSTAVAT KÄRJET ISKEVILLE VÄÄNTIMILLE C 6.3 (1/4") Tuotenumero 0614 250 115 Kappalemäärä sarjassa 8 kpl STEP - 2018-01-08 - FI-17970 - © Erittäin suorituskykyinen kärki vaikeisiin ruuvauskohtesiin (esim. kova puu, metalli, metal- lilevy). Moniin käyttökohteisiin Sopii kaikkiin tavallisiin kärjen- pitimiin, kuten myös iskevien ruuvinvääntimien istukoihin. Turvallinen Suojus estää lastujen lentä- misen, jos vääntöalue murtuu Pitkä käyttöikä Kärjen rungon joustavuus mah- dollistaa kärjen yli 40° kier- tymän. Kärki tasaa kuormitus- huippuja koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=