Wurth_tuotekuvasto

Erittäin suorituskykyinen kärki vaikeisiin ruuvauskohteisiin (esim. kova puu, metalli, metal- lilevy). Moniin käyttökohteisiin Sopii kaikkiin tavallisiin kärjen- pitimiin, kuten myös iskevien ruuvinvääntimien istukoihin. Turvallinen Suojus estää lastujen lentä- misen, jos vääntöalue murtuu Kärjen rungon joustavuus mahdol- listaa kärjen yli 40° kiertymän. Kärki tasaa kuormitushuippuja koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana. Pitkä käyttöikä Säästää aikaa ja kustannuksia • Käyttöikä on kaksi kertaa pidempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin kärkiin, jotka on tarkoitettu iskeviin ruu- vinvääntimiin. • Käyttöikä on 3 kertaa pidempi verrat- tuna muihin standardi kärkiin Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 311 03 5 TX10 29 mm 0614 311 53 5 TX15 29 mm 0614 312 03 5 TX20 29 mm 0614 312 51 5 TX25 29 mm 0614 313 03 5 TX30 29 mm 0614 314 03 5 TX40 29 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 641 5 PZ1 29 mm 0614 176 642 5 PZ2 29 mm 0614 176 643 5 PZ3 29 mm JOUSTAVAT KÄRJET ISKEVILLE VÄÄNTIMILLE C 6.3 (1/4") Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 176 275 5 PH1 29 mm 0614 176 462 5 PH2 29 mm 0614 176 647 5 PH3 29 mm STEP - 2018-01-08 - FI-17971 - © Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 122 51 10 PH1 25 mm 0614 122 52 10 PH2 25 mm 0614 122 53 10 PH3 25 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 112 51 10 PZ1 25 mm 0614 112 52 10 PZ2 25 mm 0614 112 53 10 PZ3 25 mm Tuotenumero Määrä Kärjen koko Pituus 0614 125 10 10 AW10 25 mm 0614 125 20 10 AW20 25 mm 0614 125 25 10 AW25 25 mm Zebra-kärjet kestävät pidem- pään kuin tavalliset kärjet. Karkaisumenetelmän ansiosta kärki voi tasata kuormitushuip- puja keskiosallaan. Powerdriv- muotoilu suurentaa kärjen kiinnityspintaa kärjenpitimeen. Suositellaan käytettäväksi kär- jenpitimen kanssa. Kärkeä ja kärjenpidintä voi tietenkin käyttää myös erikseen. Täysi tehok- kuus saavutetaan kuitenkin vain käyttä- mällä osia yhdessä erityisesti jatkuvassa ammattikäytössä. ZEBRA-KÄRJET C 6.3 (1/4") •Phillips •Pozidriv •AW •Phillips •Pozidriv •Torx

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=