Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-11 - FI-17958 - © Käytännöllinen sarja, joka sisältää kaikki tavallisimmat kärjet, 17 osaa Kärjet nopeasti saatavilla 16 kärkeä: • Pituus 25 mm, 1/4" kanta • 1 yleiskäyttöinen kärjenpidin, magneetti-istukka Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 203 Kärki, suoraura 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653 1 Phillips-kärki PH1 0614 176 274 1 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 1 Pozidriv-kärki PZ1 0614 176 651 1 Pozidriv-kärki PZ2 0614 176 652 1 Pozidriv-kärki PZ3 0614 176 653 1 Magneettikärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 702 1 Kuusiokolokärki 4 mm 0614 176 94 1 Kuusiokolokärki 5 mm 0614 176 95 1 TX-kärki 15 0614 311 5 1 TX-kärki 20 0614 312 0 1 TX-kärki 25 0614 312 5 1 TX-kärki 30 0614 313 0 1 AW ® -kärki 10 0614 511 0 1 AW ® -kärki 20 0614 512 0 1 AW ® -kärki 25 0614 512 5 1 AW ® -kärki 30 0614 513 0 1 1/4" KÄRKISARJA VYÖKLIPSISSÄ Tuotenumero 0614 203 Kappalemäärä sarjassa 17 kpl Pituus 25 mm Sarja sisältää 30 tavallisinta kärkeä ja helppokäyttöisen kärjenpitimen ammattikäyttöön. Kuhunkin ruuviin sopivan kärjen tunnistaa heti : • Värikoodijärjestelmä Kärjet on helppo irrottaa, ja ne säi- lytetään selkeässä järjestyksessä: • Kiinnityslista ja kärkien tyyppimer- kinnät Käytännöllinen säilytys: • V ahva, iskunkestävä muovirasia, vyöklipsi Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 250 030 Kärki, suoraura 0,6 x 4,5 mm; Pituus 25 mm 0614 175 652 1 Kärki, suoraura 0,8 x 5,5 mm; Pituus 25 mm 0614 175 653 1 Kärki, suoraura 1,2 x 6,5 mm; Pituus 25 mm 0614 175 655 1 Phillips-kärki PH1; Pituus 25 mm 0614 176 274 2 Phillips-kärki PH2; Pituus 25 mm 0614 176 461 2 Pozidriv-kärki PZ1; Pituus 25 mm 0614 176 651 2 Pozidriv-kärki PZ2; Pituus 25 mm 0614 176 652 3 Kuusiokolokärki 3 mm; Pituus 25 mm 0614 176 93 1 Kuusiokolokärki 4 mm; Pituus 25 mm 0614 176 94 1 Kuusiokolokärki 5 mm; Pituus 25 mm 0614 176 95 1 TX-kärki 10; Pituus 25 mm 0614 311 0 2 TX-kärki 15; Pituus 25 mm 0614 311 5 1 TX-kärki 20; Pituus 25 mm 0614 312 0 2 TX-kärki 25; Pituus 25 mm 0614 312 5 2 TX-kärki 30; Pituus 25 mm 0614 313 0 2 TX-kärki 40; Pituus 25 mm 0614 314 0 1 AW ® -kärki 10; Pituus 25 mm 0614 511 0 1 AW ® -kärki 20; Pituus 25 mm 0614 512 0 2 AW ® -kärki 25; Pituus 25 mm 0614 512 5 1 AW ® -kärki 30; Pituus 25 mm 0614 513 0 1 Magneettikärjenpidin 0614 176 638 1 1/4 " KÄRKISARJA RASIASSA Tuotenumero 0614 250 030 Kappalemäärä sarjassa 31 kpl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=