Wurth_tuotekuvasto
1/4" KÄRKISARJA Kattava kärkivalikoima ruuvien kääntämiseen, 59 osaa Käyttöalue Sähkö-, elektroniikka-, koneenrakennus-, auto- ja moottoripyöräalan sekä puu- ja rakennusalan käyttötarkoituksiin. Sisältö: • 36 lyhyttä kärkeä • 15 pitkää kärkeä • 2 magneettista kärjenpidintä • Sovite • 5 konehylsyä Värikoodijärjestelmä Kärjet on helppo irrottaa, ja ne säilytetään selkeässä järjestyk- sessä Käytännöllisessä metallirasiassa, jossa on vaahtomuovinen lokero. Kärjen tyyppi on merkitty. Sisältää magneettisen kärjenpi- timen kärjet Yleisimmät konehylsykoot ovat erillisessä muovipidikkeessä, jossa on vyöklipsi. Tuotenumero 0614 250 59 Kappalemäärä sarjassa 59 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 250 59 Kärki, suoraura 0,6 x 4,5 mm; 25 mm 0614 175 652 1 Kärki, suoraura 0,8 x 5,5 mm; 25 mm 0614 175 653 1 Kärki, suoraura 1,2 x 8,0 mm; 25 mm 0614 175 656 1 Kärki, suoraura 0,8 x 4,0 mm; 73 mm 0614 175 661 1 Kärki, suoraura 1,0 x 6,0 mm; 73 mm 0614 175 663 1 1/4 tuuman konehylsysarja 0614 176 01 1 Phillips-kärki PH0; 25 mm; 25 mm 0614 176 270 1 Phillips-kärki PH1; 25 mm; 25 mm 0614 176 274 1 Phillips-kärki PH2; 25 mm; 25 mm 0614 176 461 3 Pozidriv-kärki PZ0; 25 mm; 25 mm 0614 176 640 1 Phillips-kärki PH3; 25 mm; 25 mm 0614 176 648 1 Pozidriv-kärki PZ1; 25 mm; 25 mm 0614 176 651 1 Pozidriv-kärki PZ2; 25 mm; 25 mm 0614 176 652 3 Pozidriv-kärki PZ3; 25 mm; 25 mm 0614 176 653 1 Sovite DIN 7427 0614 176 680 1 Magneettikärjenpidin E 6.3 (1/4") 74 mm 0614 176 702 1 Magneettikärjenpidin E 6.3 (1/4") 175 mm 0614 176 758 1 Phillips-kärki PH1; 73 mm; 73 mm 0614 176 774 1 Phillips-kärki PH2; 73 mm; 73 mm 0614 176 775 1 Pozidriv-kärki PZ1; 73 mm; 73 mm 0614 176 776 1 Pozidriv-kärki PZ2; 73 mm; 73 mm 0614 176 777 1 Kuusiokolokärki 2 mm; 25 mm 0614 176 92 1 Kuusiokolokärki 2,5 mm; 25 mm 0614 176 925 1 Kuusiokolokärki 3 mm; 25 mm 0614 176 93 1 Kuusiokolokärki 4 mm; 25 mm 0614 176 94 1 Kuusiokolokärki 5 mm; 25 mm 0614 176 95 1 Kuusiokolokärki 6 mm; 25 mm 0614 176 96 1 TX-kärki 10; 25 mm 0614 311 0 1 TX-kärki 15; 25 mm 0614 311 5 1 TX-kärki 20; 25 mm 0614 312 0 2 TX-kärki 25; 25 mm 0614 312 5 1 TX-kärki 27; 25 mm 0614 312 7 1 TX-kärki 30; 25 mm 0614 313 0 1 TX-kärki 40; 25 mm 0614 314 0 1 TX-kärki 10; 70 mm 0614 331 0 1 TX-kärki 15; 70 mm 0614 331 5 1 TX-kärki 20; 70 mm 0614 332 0 1 TX-kärki 25; 70 mm 0614 332 5 1 TX-kärki 27; 70 mm 0614 332 7 1 TX-kärki 30; 70 mm 0614 333 0 1 AW ® -kärki 10; 25 mm 0614 511 0 1 AW ® -kärki 20; 25 mm 0614 512 0 3 AW ® -kärki 25; 25 mm 0614 512 5 1 AW ® -kärki 30; 25 mm 0614 513 0 1 AW ® -kärki 40; 25 mm 0614 514 0 1 AW ® -kärki 10; 70 mm 0614 571 0 1 AW ® -kärki 20; 70 mm 0614 572 0 1 AW ® -kärki 30; 70 mm 0614 573 0 1 STEP - 2018-01-11 - FI-17959 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=