Wurth_tuotekuvasto

Toimitussisältö Kiinnitys Pituus/ mm Koot Sovite 1/4” 25 mm Magneetti-istukka 1/4” 70 mm Y-adapteri 6 suoraurakärkeä 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 mm 6 Phillips-kärkeä, PH 1/4" 25 mm PH0 - PH1 - 3 x PH2 - PH3 6 Pozidriv-kärkeä, PZ PZ0 - PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3 6 AW-kärkeä AW10 - 2 x AW20 - AW25 - AW30 - AW40 10 kuusiokolokärkeä, tuumakoot 1/16” - 5/64” - 3/32" - 7/64” - 1/8”- 9/64”- 5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4” 8 kuusiokolokärkeä, millikoot (HW) 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm 6 kuusiokolokärkeä reiällä (HT) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 9 TORX-kärkeä TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 9 TORX-kärkeä reiällä TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 3 XZN-kärkeä (SP) M5 - M6 - M8 4 Hakakärkeä (SN) 4 - 6 - 8 - 10 4 Kolmiurakärkeä (TW) 1 - 2 - 3 - 4 4 Neliökärkeä (SQ) 0 - 1 - 2 - 3 3 Torqkärkeä (TS) 6 - 8 - 10 3 CG-kärkeä 1 - 2 - 3 Tuotenumero 0614 250 500 Kappalemäärä sarjassa 90 kpl STEP - 2018-01-10 - FI-17960 - © ERIKOISKÄRKISARJA 90 osaa, kiinnitys 1/4” Erittäin kattava kärkisarja, joka sisältää tavanomais- ten kärkien lisäksi kattavan valikoiman erikoiskärkiä, joita käytetään turvaruuvien kanssa. Aina oikea kärki saatavilla: Kärjet säilytetään selkeässä järjestyksessä metallisessa rasiassa jossa on vaah- tomuovinen lokero, joka pitää kärjet paikallaan vaikka laatikkoa käänne- tään ylösalaisin. Turvaruuveja käytetään paikoissa, joissa halutaan estää ruuvin asiaton avaaminen. Esim: Sähkö- ja elektroniikka: Jakorasiat, kytkimet, laturit, ilmastoin- tilaitteet, kotitalouskoneet, puhelimet. Koneet: Poravasarat, sekoittimet, istukat. Autot ja moottoripyörät: Airbag, abs, sytytyselektroniikka. Julkiset tilat : Suojakaiteet, pleksilevyt, bussipysä- kit, puistonpenkit, koulukalusteet.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=