Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-11 - FI-17957 - © Tuotenumero 5964 061 401 Kappalemäärä sarjassa 142 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5964 061 401 Phillips-kärki PH1 0614 176 274 5 Phillips-kärki PH2 0614 176 461 5 Phillips-kärki PH3 0614 176 648 5 Pozidriv-kärki PZ1 0614 176 651 5 Pozidriv-kärki PZ2 0614 176 652 5 Pozidriv-kärki PZ3 0614 176 653 5 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 0614 176 702 2 TX-kärki TX10 0614 311 0 10 TX-kärki TX15 0614 311 5 10 TX-kärki TX20 0614 312 0 10 TX-kärki TX25 0614 312 5 10 TX-kärki TX30 0614 313 0 10 TX-kärki TX40 0614 314 0 10 AW ® -kärki AW10 0614 511 0 10 AW ® -kärki AW20 0614 512 0 10 AW ® -kärki AW25 0614 512 5 10 AW ® -kärki AW30 0614 513 0 10 AW ® -kärki AW40 0614 514 0 10 Järjestelmäsalkku 4.4.1 5581 020 000 1 KÄRKISARJA 1/4" 70 MM , VYÖKLIPSI 1/4 " Kärkisarja,10 osaa, käytännöllinen vyöklipsi Työskentelyyn vaikeapääsyi- sissä paikoissa • 70 mm:n pituiset kärjet Nopea ja helppo vaihto • Käytännöllinen vyöklipsi Oikea kärki on helppo valita • Värikoodijärjestelmä Tuotenumero 0614 250 010 Kappalemäärä sarjassa 10 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0614 250 010 Phillips-kärki PH1 0614 176 774 1 Phillips-kärki PH2 0614 176 775 1 Pozidriv-kärki PZ1 0614 176 776 1 Pozidriv-kärki PZ2 0614 176 777 1 TX20 0614 332 0 1 TX25 0614 332 5 1 TX30 0614 333 0 1 AW ® -kärki 10 0614 571 0 1 AW ® -kärki 20 0614 572 0 1 AW ® -kärki 30 0614 573 0 1 1/4" Kärkivalikoima, 142 osaa, salkussa 1/4" KÄRKISARJA , 142 OSAA Sisältö: • 140 yleisintä käytössä olevaa vääntökärkeä, pituus 25 mm, 1/4" kanta • 2 yleiskäyttöistä kärjenpi- dintä magneetti-istukalla Sarja on rakennettu järjestelmäsalk- kuun 4.4.1. joten se on kestävä ja kätevä kuljettaa mukana.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=