Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-11 - FI-17956 - © Rakennusmestarin kärki- sarja 105 os. Sarjaan on sisällytetty ylei- simpiä käytettävissä olevia vääntökärkiä sekä magneetilla olevia konehylsyjä. Sarjassa on myös magneetilla oleva vääntökärjen pidin. Sarja on rakennettu Orsy 200 salkkuun joten se on kestävä ja kätevä kuljettaa mukana. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5737 105 019 Phillips-kärki PH1, 25 mm 0614 176 274 5 Phillips-kärki PH2, 25 mm 0614 176 461 10 Phillips-kärki PH3, 25 mm 0614 176 648 5 Pozidriv-kärki PZ1, 25 mm 0614 176 651 5 Pozidriv-kärki PZ2, 25 mm 0614 176 652 10 Pozidriv-kärki PZ3, 25 mm 0614 176 653 5 Kärjenpidin E 6.3 (1/4") 74 mm 0614 176 702 5 1/4 tuuman konehylsy 8 mm 0614 176 715 2 1/4 tuuman konehylsy 10 mm 0614 176 717 2 1/4 tuuman konehylsy 13 mm 0614 176 718 1 TX-kärki TX20, 25 mm 0614 312 0 3 TX-kärki TX25, 25 mm 0614 312 5 3 TX-kärki TX30, 25 mm 0614 313 0 3 AW ® -kärki AW10, 25 mm 0614 511 0 5 AW ® -kärki AW20, 25 mm 0614 512 0 10 AW ® -kärki AW25, 25 mm 0614 512 5 5 AW ® -kärki AW30, 25 mm 0614 513 0 3 AW ® -kärki AW40, 25 mm 0614 514 0 3 Kapea kärki PHR 2, 25 mm 5737 70 11 20 KÄRKISARJA 105-OSAINEN Tuotenumero 5737 105 019 Vääntiö/kiinnitys 1/4 tuumaa Kappalemäärä sarjassa 105 kpl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=